Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Цвях сталевий обсмолений
Фото - 2 - Цвях сталевий обсмолений
Фото - 1 - Цвях сталевий обсмолений
Фото - 2 - Цвях сталевий обсмолений

Цвях сталевий обсмолений (048133190)

Цвях сталевий обсмолений, 21˚, 3,1х90 -арт. 048133190
Номер товару 048133190
Немає в наявності
Ціна:
1.26 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 4000 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сталевий цвях, пластикова стрічка Підходить для DSN 5090, 22°, арт. 07035420 Цвяхи відповідно до DIN EN 14952 та A1 (Eurocode 5)
Висота головки 1,3 мм
Кількість на палеті 160000 шт.
Номінальний діаметр (d1) 3,1 мм
Діаметр голови 7 мм
Довжина (l1) 90 мм
Покриття Без покриття
Виконання Засмолен.
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Область застосування Стійки, фальшпідлоги, крокви, збірні конструкції

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сталевий цвях, пластикова стрічка Підходить для DSN 5090, 22°, арт. 07035420 Цвяхи відповідно до DIN EN 14952 та A1 (Eurocode 5)
Характеристики arrow_down
Висота головки 1,3 мм
Кількість на палеті 160000 шт.
Номінальний діаметр (d1) 3,1 мм
Діаметр голови 7 мм
Довжина (l1) 90 мм
Покриття Без покриття
Виконання Засмолен.
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Застосування arrow_down
Область застосування Стійки, фальшпідлоги, крокви, збірні конструкції
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1400.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -69.9 %
28.8 грн/шт
8.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 10 шт
Купити
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити