Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чоботи захисні зимові XORION, шкіряні, пара, р.44
Фото - 1 - Чоботи захисні зимові XORION, шкіряні, пара, р.44
Фото - 2 - Чоботи захисні зимові XORION, шкіряні, пара, р.44
Фото - 3 - Чоботи захисні зимові XORION, шкіряні, пара, р.44
Фото - 1 - Чоботи захисні зимові XORION, шкіряні, пара, р.44
Фото - 2 - Чоботи захисні зимові XORION, шкіряні, пара, р.44
Фото - 3 - Чоботи захисні зимові XORION, шкіряні, пара, р.44

Чоботи захисні зимові XORION, шкіряні, пара, р.44 (M422168044)

Чоботи захисні зимові XORION, шкіряні, S3 ESD, комп.носок, пара, р.44, MODYF -арт.M422168044
Номер товару M422168044
В наявності
Ціна:
5572.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дихаючі захисні шкіряні чоботи класу S3. Доступні в коричневому кольорі з утеплювачем для холодних днів.
  • Дихаюча натуральна шкіра
  • Високоякісний прошарок з мікрофібри в області п’яти, внутрішня підкладка коричневого кольору
  • Підносок із скловолокна, захист від проникнення з текстилю
  • Протиковзна ґумова підошва
  • Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
  • Не містить металу
Клас стійкості проти ковзання SRC
Жаростійкість (HRO), морозостійкість (CI) та термостійка (HI) підошва
Таблиця розмірів

Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
Розмір 44
Стандарти HRO , SRC
Категорія захисту S3
Колір Коричневий
Верхня частина черевика Повністю зі шкіри
Матеріал захисного підноска Скловолокно

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дихаючі захисні шкіряні чоботи класу S3. Доступні в коричневому кольорі з утеплювачем для холодних днів.
  • Дихаюча натуральна шкіра
  • Високоякісний прошарок з мікрофібри в області п’яти, внутрішня підкладка коричневого кольору
  • Підносок із скловолокна, захист від проникнення з текстилю
  • Протиковзна ґумова підошва
  • Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
  • Не містить металу
Клас стійкості проти ковзання SRC
Жаростійкість (HRO), морозостійкість (CI) та термостійка (HI) підошва
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
Розмір 44
Стандарти HRO , SRC
Категорія захисту S3
Колір Коричневий
Верхня частина черевика Повністю зі шкіри
Матеріал захисного підноска Скловолокно
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
8329.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -42.9 %
840 грн/шт
480 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -50 %
2340 грн/шт
1170 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
1188 грн/шт
1009.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -15 %
1188 грн/шт
1009.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити