Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чоботи захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., шкіра, високі, пара, р.43
Фото - 1 - Чоботи захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., шкіра, високі, пара, р.43
Знижка -50 %
Фото - 1 - Чоботи захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., шкіра, високі, пара, р.43

Чоботи захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, стал. н., шкіра, високі, пара, р.43 (5358900143)

Чоботи захисні зимові Workshop[R], S3 CI SRC, сталевий носок, шкіряні, високі, пара, р.43 -арт. 5358900143
Номер товару 5358900143
В наявності
Ціна:
2340 грн/шт
-50 %
1170 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Зовнішній матеріал: натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води

  • Сталевий захисний носок (до 200 Дж)
  • Сталева пластина для захисту від проколів
  • Підошва з пінополіуретану подвійної щільності
    з гумовими вставками, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими,
    антистатичними властивостями та захистом від холоду
  • Устілка Memory Foam
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж
Розмір 43
Категорія захисту S3
Матеріал захисного підноска Метал
Матеріал захисної пластини Метал
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Чоботи

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down

Зовнішній матеріал: натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води

  • Сталевий захисний носок (до 200 Дж)
  • Сталева пластина для захисту від проколів
  • Підошва з пінополіуретану подвійної щільності
    з гумовими вставками, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими,
    антистатичними властивостями та захистом від холоду
  • Устілка Memory Foam
  • Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п’яти ≥ 20 Дж
Характеристики arrow_down
Розмір 43
Категорія захисту S3
Матеріал захисного підноска Метал
Матеріал захисної пластини Метал
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Чоботи
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Останні переглянуті
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
960 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити