Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні зимові SHELL, SBH, пара, розмір 40
Фото - 1 - Черевики захисні зимові SHELL, SBH, пара, розмір 40
Фото - 2 - Черевики захисні зимові SHELL, SBH, пара, розмір 40
Фото - 1 - Черевики захисні зимові SHELL, SBH, пара, розмір 40
Фото - 2 - Черевики захисні зимові SHELL, SBH, пара, розмір 40

Черевики захисні зимові SHELL, SBH, пара, розмір 40 (M423044040)

Черевики захисні зимові SHELL, SBH, композитний носок, високі, чорні, пара, р.40, MODYF -арт. M423044040
Номер товару M423044040
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
9834 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ці зимові черевики на підкладці підходять для використання при низьких температурах. Гумова підошва забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею, поліуретанова основа абсолютно водонепроникна, а халява забезпечує підтримку та комфорт і робить ці черевики приємними в експлуатації
  • Водонепроникна та стійка до стирання PU основа
  • Водовідштовхувальний текстиль на халяві
  • Підкладка зі штучного хутра
  • Захисний підносок зі скловолокна, стійка до проникнення підошва з поліуретану (PL)
  • Зовнішня підошва гумова HI CI, ширина 11
  • Без металу, зроблено в Європі, EN ISO 20345:2022
  • Розмір 40
    Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
    ISO 20345
    Верхня частина черевика PUR (поліуретан)
    Категорія захисту SBH
    Матеріал захисного підноска Скловолокно
    Тип продукту Черевики
    Колір Чорний

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Ці зимові черевики на підкладці підходять для використання при низьких температурах. Гумова підошва забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею, поліуретанова основа абсолютно водонепроникна, а халява забезпечує підтримку та комфорт і робить ці черевики приємними в експлуатації
  • Водонепроникна та стійка до стирання PU основа
  • Водовідштовхувальний текстиль на халяві
  • Підкладка зі штучного хутра
  • Захисний підносок зі скловолокна, стійка до проникнення підошва з поліуретану (PL)
  • Зовнішня підошва гумова HI CI, ширина 11
  • Без металу, зроблено в Європі, EN ISO 20345:2022
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 40
    Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
    ISO 20345
    Верхня частина черевика PUR (поліуретан)
    Категорія захисту SBH
    Матеріал захисного підноска Скловолокно
    Тип продукту Черевики
    Колір Чорний
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    Знижка -22 %
    3784.8 грн/шт
    2952.18 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    3784.8 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення