Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44
Фото - 1 - Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44
Знижка -15 %
Фото - 2 - Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44
Знижка -15 %
Фото - 3 - Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44
Знижка -15 %
Фото - 1 - Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44
Фото - 2 - Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44
Фото - 3 - Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44 (5358716344)

Черевики захисні Workshop[R]_M, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.44 -арт. 5358716344
Номер товару 5358716344
В наявності
Ціна:
1188 грн/шт
-15 %
1009.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Якісне, зручне робоче взуття з композитним підноском та антипрокольною підошвою Рівень захисту S3: забезпечує ідеальний захист ваших ніг під час роботи
  • Композитний захисний носок, що витримує удар до 200 Дж
  • Металева устілка для захисту ноги від пошкоджень
  • Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями. Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
  • Закрита ділянка п'яти
Тип черевика: низький Внутрішній матеріал: текстурована тканина Зовнішній матеріал: чорна натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води, технічні вставки Підошва: поліуретан
Таблиця розмірів

Розмір 44
Категорія захисту S3
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Метал
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція
Опис arrow_down
Якісне, зручне робоче взуття з композитним підноском та антипрокольною підошвою Рівень захисту S3: забезпечує ідеальний захист ваших ніг під час роботи
  • Композитний захисний носок, що витримує удар до 200 Дж
  • Металева устілка для захисту ноги від пошкоджень
  • Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями. Опір ковзанню SRC
  • Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
  • Закрита ділянка п'яти
Тип черевика: низький Внутрішній матеріал: текстурована тканина Зовнішній матеріал: чорна натуральна шкіра з просоченням проти проникнення води, технічні вставки Підошва: поліуретан
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Розмір 44
Категорія захисту S3
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Метал
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Інструкції Інструкція