Черевики захисні Workshop[R]_К, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.37
Черевики захисні Workshop[R]_К, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.37
Черевики захисні Workshop[R]_К, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.37 (5358714737)
Черевики захисні Workshop[R]_К, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.37 -арт. 5358714737
Номер товару 5358714737
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
840 грн/шт
-42.9 %
480 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Якісне, зручне робоче взуття з композитним підноском та антипрокольною підошвою.
Рівень захисту S3: забезпечує ідеальний захист ваших ніг під час роботи.
- Підносок з композитного матеріалу для захисту пальців ніг від удару або здавлювання
- Устілка для захисту ноги від пошкоджень
- Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями. Опір ковзанню SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
- Закрита ділянка п'яти
| Розмір | 37 |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Метал |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Опис
Якісне, зручне робоче взуття з композитним підноском та антипрокольною підошвою.
Рівень захисту S3: забезпечує ідеальний захист ваших ніг під час роботи.
- Підносок з композитного матеріалу для захисту пальців ніг від удару або здавлювання
- Устілка для захисту ноги від пошкоджень
- Підошва виготовлена з пінополіуретану подвійної щільності з литтєвим методом кріплення, стійка до впливу вуглеводнів, наділена маслостійкими, антиковзаючими та антистатичними властивостями. Опір ковзанню SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в ділянці п'яти ≥ 20 Дж
- Закрита ділянка п'яти
Характеристики
| Розмір | 37 |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Метал |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Інструкції
Інструкція
Немає відгуків про цей товар.