Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні TAURUS, S3, пара, розмір 39
Фото - 1 - Черевики захисні TAURUS, S3, пара, розмір 39
Фото - 1 - Черевики захисні TAURUS, S3, пара, розмір 39

Черевики захисні TAURUS, S3, пара, розмір 39 (M422200039)

Черевики захисні TAURUS, S3, композитний носок, високі, чорні, пара, р.39, MODYF -арт. M422200039
Номер товару M422200039
В наявності
Ціна:
4320 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Класичні шкіряні черевики TAURUS класу S3 з міцною та стійкою до пошкоджень конструкцією в ділянці носка
  • Водовідштовхувальна гладка шкіра, тканинна вставка в області халяви, стійкість до пошкоджень в області носка
  • Тканинна підкладка, стійка до стирання підкладка в області п'яти з мікрофібри
  • Захисний носок зі скловолокна (композит)
  • Підошва зі сталі, стійка до проколів
  • Гумова зовнішня підошва SRC CI HI HRO з накатом, комфортна ширина 11
  • DGUV 112-191 / Австрійський стандарт Ö-Norm Z1259
  • Розмір 39
    Розмір взуття Великобританія 06
    Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
    Категорія захисту S3
    Матеріал захисного підноска Скловолокно
    Колір Чорний
    Стандарти ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , DGUV 112-191
    Верхня частина черевика Шкіра гладка

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Класичні шкіряні черевики TAURUS класу S3 з міцною та стійкою до пошкоджень конструкцією в ділянці носка
  • Водовідштовхувальна гладка шкіра, тканинна вставка в області халяви, стійкість до пошкоджень в області носка
  • Тканинна підкладка, стійка до стирання підкладка в області п'яти з мікрофібри
  • Захисний носок зі скловолокна (композит)
  • Підошва зі сталі, стійка до проколів
  • Гумова зовнішня підошва SRC CI HI HRO з накатом, комфортна ширина 11
  • DGUV 112-191 / Австрійський стандарт Ö-Norm Z1259
  • Характеристики arrow_down
    Розмір 39
    Розмір взуття Великобританія 06
    Ширина стопи 11 (захисне взуття стандартної повноти)
    Категорія захисту S3
    Матеріал захисного підноска Скловолокно
    Колір Чорний
    Стандарти ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , DGUV 112-191
    Верхня частина черевика Шкіра гладка
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    Ціна по запиту
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    Знижка -50 %
    2880 грн/шт
    1440 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    6596.64 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення