Черевики захисні PEGAZUS, S1P, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38
Черевики захисні PEGAZUS, S1P, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38
Черевики захисні PEGAZUS, S1P, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38 (0535770038)
Черевики захисні PEGAZUS, S1P, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.38 -арт.0535770038
Номер товару 0535770038
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
Таблиця розмірів
- Антистатичний - захист від електростатичний розряду
- SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
- Підошва, стійка до масла
- Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
- Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
- Захисний cталевий носок
- Захист від проникнення сторонніх тіл
- Не стійкі до сірки
Таблиця розмірів
| Категорія захисту | S1P |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Матеріал захисної пластини | Метал |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
Інформація про продукт
Опис
Cпецвзуття, клас захисту: S1P SRC, стандарт: EN ISO 20345:2011
Таблиця розмірів
- Антистатичний - захист від електростатичний розряду
- SRC проти ковзання - кераміка та миючі засоби, метал і гліцерин
- Підошва, стійка до масла
- Амортизатор - гасіння ударів під п'ятою
- Світловідбиваючі смужки для більшої видимості
- Захисний cталевий носок
- Захист від проникнення сторонніх тіл
- Не стійкі до сірки
Таблиця розмірів
Характеристики
| Категорія захисту | S1P |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Матеріал захисної пластини | Метал |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Набір для заміни охолоджувальної рідини, G12+
Вугільна щітка до кутової шліфмашинки
Ковпачок пальника довгий для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 1,6 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
ПАЛЬНИК TIG ДЛЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО
АПАРАТА TIG 200 AC/DC
Зажимна втулка для електрода 2,4 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Зажимна втулка для електрода 3,2 мм для зв. апарата TIG 200 Pulse
Керамічний ізолятор для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Корпус для зажима 1 мм для зварювального апарата TIG 200 Pulse
Немає відгуків про цей товар.