Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.37
Фото - 1 - Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.37
Знижка -15 %
Фото - 2 - Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.37
Знижка -15 %
Фото - 3 - Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.37
Знижка -15 %
Фото - 4 - Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.37
Знижка -15 %
Фото - 1 - Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.37
Фото - 2 - Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.37
Фото - 3 - Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.37
Фото - 4 - Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.37

Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.37 (M418106037)

Черевики захисні HERCULES, S3, сталевий носок, низькі, чорні, пара, р.37, MODYF -арт. M418106037
Номер товару M418106037
В наявності
Ціна:
600 грн/шт
-15 %
510 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Зручні, сучасні черевики S3, які гарантують оптимальний захист на роботі. Крім того, забезпечують ідеальне благополуччя ваших ніг на кожному кроці.
  • Дихаюча шкіра, технічні вставки
  • Підкладка з сітчастої тканини
  • Сталевий захисний носок, сталевий захист від проникнення
  • Підошва проти ковзання PU SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка)
  • Верх взуття: волова шкіра
  • Орієнтовна вага: 635 г / черевик в розмірі 42
Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 37
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Матеріал захисної пластини Композит
Матеріал захисного підноска Метал
Верхня частина черевика Натуральна волова шкіра
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Зручні, сучасні черевики S3, які гарантують оптимальний захист на роботі. Крім того, забезпечують ідеальне благополуччя ваших ніг на кожному кроці.
  • Дихаюча шкіра, технічні вставки
  • Підкладка з сітчастої тканини
  • Сталевий захисний носок, сталевий захист від проникнення
  • Підошва проти ковзання PU SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка)
  • Верх взуття: волова шкіра
  • Орієнтовна вага: 635 г / черевик в розмірі 42
Cпецвзуття, клас захисту: S3 SRC, стандарт: EN ISO 20345
Характеристики arrow_down
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 37
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Матеріал захисної пластини Композит
Матеріал захисного підноска Метал
Верхня частина черевика Натуральна волова шкіра
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт