Черевики захисні GRUS, S1P, сталевий носок, низькі, сірі, пара, р.48
Черевики захисні GRUS, S1P, сталевий носок, низькі, сірі, пара, р.48
Черевики захисні GRUS, S1P, сталевий носок, низькі, сірі, пара, р.48 (M416123048)
Черевики захисні GRUS, S1P, сталевий носок, низькі, сірі, пара, р.48, MODYF -арт. M416123048
Номер товару M416123048
Немає в наявності
Ціна:
4400.76 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Зручне захисне взуття у спортивно- повсякденному дизайні, клас безпеки S1P. Ви будете вражені приємними умовами для ваших ніг!
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 48 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Колір | Сірий |
| Тип продукту | Черевики |
Інформація про продукт
Опис
Зручне захисне взуття у спортивно- повсякденному дизайні, клас безпеки S1P. Ви будете вражені приємними умовами для ваших ніг!
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 48 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S1P |
| Інший стандарт | SRC |
| Основний матеріал | Замша |
| Верхня частина черевика | Замша з текстильною вставкою |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Колір | Сірий |
| Тип продукту | Черевики |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Черевики захисні GRUS, S1P, сталевий носок, низькі, сірі, пара, р.36
Черевики захисні GRUS, S1P, сталевий носок, низькі, сірі, пара, р.37
Немає відгуків про цей товар.