Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні ECO, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.43
Фото - 1 - Черевики захисні ECO, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.43
Фото - 2 - Черевики захисні ECO, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.43
Фото - 1 - Черевики захисні ECO, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.43
Фото - 2 - Черевики захисні ECO, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.43

Черевики захисні ECO, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.43 (M422134043)

Черевики захисні ECO, S3, високі, композитний носок, чорні, пара, р.43 MODYF арт. M422134043
Номер товару M422134043
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Захисні черевики класичного дизайну з високоякісної натуральної шкіри, виготовлені без використання металевих деталей.

  • Дихаюча натуральна шкіра
  • Текстильна підкладка
  • Композитний підносок, стійка до проколів текстильна підкладка
  • Протиковзна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
  • Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
  • Не містить металу.
  • Виготовлено в Європі

Таблиця розмірів

Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
Розмір 43
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Композит
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Типове позначення Чоботи
Колір Чорний, Червоний
Верхня частина черевика Шкіра

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Захисні черевики класичного дизайну з високоякісної натуральної шкіри, виготовлені без використання металевих деталей.

  • Дихаюча натуральна шкіра
  • Текстильна підкладка
  • Композитний підносок, стійка до проколів текстильна підкладка
  • Протиковзна поліуретанова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
  • Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
  • Не містить металу.
  • Виготовлено в Європі

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
Розмір 43
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Композит
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Тип продукту Черевики
Типове позначення Чоботи
Колір Чорний, Червоний
Верхня частина черевика Шкіра
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт