Черевики захисні ECO, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.40
Черевики захисні ECO, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.40
Черевики захисні ECO, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.40 (M418082040)
Черевики захисні ECO, S3, композитний носок, низькі, чорні, пара, р.40, MODYF -арт. M418082040
Номер товару M418082040
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Міцне та довговічне універсальне взуття з високоякісної шкіри.
- Дихаюча шкіра
- Текстильна підкладка
- Пластиковий підносок, захист від проникнення з текстилю.
- Нековзна поліуретанова підошва SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка)
- без металу
- Близько 580 г на взуття 42 розміри.
Таблиця розмірів
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний, Червоний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Міцне та довговічне універсальне взуття з високоякісної шкіри.
- Дихаюча шкіра
- Текстильна підкладка
- Пластиковий підносок, захист від проникнення з текстилю.
- Нековзна поліуретанова підошва SRC, комфортна ширина 11 (широка посадка)
- без металу
- Близько 580 г на взуття 42 розміри.
Таблиця розмірів
Характеристики
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Типове позначення | Взуття на низькому ходу |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний, Червоний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.