Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні ECO LINED, S3, композитний носок, чорні, пара, р.47
Фото - 1 - Черевики захисні ECO LINED, S3, композитний носок, чорні, пара, р.47
Фото - 2 - Черевики захисні ECO LINED, S3, композитний носок, чорні, пара, р.47
Фото - 1 - Черевики захисні ECO LINED, S3, композитний носок, чорні, пара, р.47
Фото - 2 - Черевики захисні ECO LINED, S3, композитний носок, чорні, пара, р.47

Черевики захисні ECO LINED, S3, композитний носок, чорні, пара, р.47 (M422184047)

Черевики захисні ECO LINED, S3, композитний носок, чорні, пара, р.47, MODYF -арт. M422184047
Номер товару M422184047
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцні шкіряні черевики дарують приємне відчуття тепла та надійну підтримку в холодну пору року. Дихаюча шкіра Тепла флісова підкладка, ремінець з високоякісної мікрофібри Пластиковий захисний носок, тканинний захист від перфорації Неслизька підошва SRC PU, комфортна ширина 11 (широка посадка) Не містять металів Приблизна вага черевика 42-го розміру - 650 г
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 47
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Композит
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Верхня частина черевика Повністю зі шкіри
Тип продукту Черевики
Типове позначення Чоботи
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцні шкіряні черевики дарують приємне відчуття тепла та надійну підтримку в холодну пору року. Дихаюча шкіра Тепла флісова підкладка, ремінець з високоякісної мікрофібри Пластиковий захисний носок, тканинний захист від перфорації Неслизька підошва SRC PU, комфортна ширина 11 (широка посадка) Не містять металів Приблизна вага черевика 42-го розміру - 650 г
Характеристики arrow_down
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
ISO 20345
Розмір 47
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Інший стандарт SRC
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Композит
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Верхня частина черевика Повністю зі шкіри
Тип продукту Черевики
Типове позначення Чоботи
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
5935.16 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності