Черевики захисні ECO LINED, S3, композитний носок, чорні, пара, р.39
Черевики захисні ECO LINED, S3, композитний носок, чорні, пара, р.39
Черевики захисні ECO LINED, S3, композитний носок, чорні, пара, р.39 (M422184039)
Черевики захисні ECO LINED, S3, композитний носок, чорні, пара, р.39, MODYF -арт. M422184039
Номер товару M422184039
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Міцні шкіряні черевики дарують приємне відчуття тепла та надійну підтримку в холодну пору року.
Дихаюча шкіра
Тепла флісова підкладка, ремінець з високоякісної мікрофібри
Пластиковий захисний носок, тканинний захист від перфорації
Неслизька підошва SRC PU, комфортна ширина 11 (широка посадка)
Не містять металів
Приблизна вага черевика 42-го розміру - 650 г
| Розмір | 39 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Типове позначення | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Опис
Міцні шкіряні черевики дарують приємне відчуття тепла та надійну підтримку в холодну пору року.
Дихаюча шкіра
Тепла флісова підкладка, ремінець з високоякісної мікрофібри
Пластиковий захисний носок, тканинний захист від перфорації
Неслизька підошва SRC PU, комфортна ширина 11 (широка посадка)
Не містять металів
Приблизна вага черевика 42-го розміру - 650 г
Характеристики
| Розмір | 39 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Типове позначення | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Черевики захисні ECO LINED, S3, композитний носок, чорні, пара, р.36
Немає відгуків про цей товар.