Черевики захисні для будівельника, S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.42
Черевики захисні для будівельника, S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.42
Черевики захисні для будівельника, S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.42 (M018057042)
Черевики захисні для будівельника S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.42, MODYF -арт. M018057042
Номер товару M018057042
Немає в наявності
Ціна:
4287.36 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Практичне захисне взуття з першокласною підтримкою завдяки протиковзкій поліуретановій підошві й багаторівневою амортизацією в області п’яти
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 42 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Інформація про продукт
Опис
Практичне захисне взуття з першокласною підтримкою завдяки протиковзкій поліуретановій підошві й багаторівневою амортизацією в області п’яти
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 42 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Черевики захисні для будівельника, S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.38
Черевики захисні для будівельника, S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.39
Черевики захисні для будівельника, S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.40
Черевики захисні для будівельника, S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.41
Черевики захисні для будівельника, S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.43
Черевики захисні для будівельника, S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.44
Черевики захисні для будівельника, S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.45
Черевики захисні для будівельника, S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.46
Черевики захисні для будівельника, S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.47
Черевики захисні для будівельника, S3 AS, сталевий носок, чорні, пара, р.48
Немає відгуків про цей товар.