Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні CORVUS високі S3 пластиковий носок сірі пара р.42 MODYF
Фото - 1 - Черевики захисні CORVUS високі S3 пластиковий носок сірі пара р.42 MODYF
Фото - 2 - Черевики захисні CORVUS високі S3 пластиковий носок сірі пара р.42 MODYF
Фото - 3 - Черевики захисні CORVUS високі S3 пластиковий носок сірі пара р.42 MODYF
Фото - 4 - Черевики захисні CORVUS високі S3 пластиковий носок сірі пара р.42 MODYF
Фото - 1 - Черевики захисні CORVUS високі S3 пластиковий носок сірі пара р.42 MODYF
Фото - 2 - Черевики захисні CORVUS високі S3 пластиковий носок сірі пара р.42 MODYF
Фото - 3 - Черевики захисні CORVUS високі S3 пластиковий носок сірі пара р.42 MODYF
Фото - 4 - Черевики захисні CORVUS високі S3 пластиковий носок сірі пара р.42 MODYF

Черевики захисні CORVUS високі S3 пластиковий носок сірі пара р.42 MODYF (M422165042)

Черевики захисні CORVUS високі S3 пластиковий носок сірі пара р.42 MODYF
Номер товару M422165042
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Дихаюча шкіра нубук

  • Внутрішня підкладка з сітчастої тканини, ремінець з високоякісної мікрофібри
  • Пластикові захисні підноски, тканинний захист від перфорації
  • Нековзна підошва SRC PU, стандартна ширина 10,5
  • Без металу
  • прибл. 710 г на взуття 42 розміру

Таблиця розмірів

Ширина стопи 10,5 (стандартна ширина захисного взуття)
Розмір 42
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Верхня частина черевика Замша
Колір Сірий
Типове позначення Чоботи

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Дихаюча шкіра нубук

  • Внутрішня підкладка з сітчастої тканини, ремінець з високоякісної мікрофібри
  • Пластикові захисні підноски, тканинний захист від перфорації
  • Нековзна підошва SRC PU, стандартна ширина 10,5
  • Без металу
  • прибл. 710 г на взуття 42 розміру

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Ширина стопи 10,5 (стандартна ширина захисного взуття)
Розмір 42
Стандарти ISO 20345, SRC
Категорія захисту S3
Верхня частина черевика Замша
Колір Сірий
Типове позначення Чоботи
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!