Черевики захисні CETUS, S1P, композитний носок, розмір 49
Черевики захисні CETUS, S1P, композитний носок, розмір 49
Черевики захисні CETUS, S1P, композитний носок, розмір 49 (M416169049)
Черевики захисні CETUS S1P, низькі, композитний носок, сірий/антрацит, розмір 49, низькі, пара
MODYF
-арт. M416169049
Номер товару M416169049
Немає в наявності
Ціна:
9283.86 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Повсякденне, легке захисне взуття з максимальними повітропроникністю, комфортом, стилем і захистом.
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 49 |
| Інший стандарт | DGUV 112-191 |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S1P |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Колір | Сірий колір, Антрацит |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Тип продукту | Черевики |
Інформація про продукт
Опис
Повсякденне, легке захисне взуття з максимальними повітропроникністю, комфортом, стилем і захистом.
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 49 |
| Інший стандарт | DGUV 112-191 |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S1P |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Колір | Сірий колір, Антрацит |
| Верхня частина черевика | Текстиль |
| Основний матеріал | Текстиль |
| Тип продукту | Черевики |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Черевики захисні CETUS, S1P, композитний носок, розмір 51
Немає відгуків про цей товар.