Черевики захисні ARIES, S3, композитний носок, чорні, пара, р.43
Черевики захисні ARIES, S3, композитний носок, чорні, пара, р.43
Черевики захисні ARIES, S3, композитний носок, чорні, пара, р.43 (M418116043)
Черевики захисні ARIES, S3, композитний носок, чорні, пара, р.43, MODYF -арт. M418116043
Номер товару M418116043
Немає в наявності
Ціна:
6726.24 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Зручне шкіряне взуття S3 має елегантний дизайн і забезпечує комфортне носіння під час роботи.
Дихаюча повнозерниста шкіра
Сітчаста внутрішня підкладка, ремінець з високоякісної мікрофібри
Пластиковий захисний носок, тканинний захист від перфорації
Нековзна підошва SRC PU, комфортна ширина 11 (широка посадка)
ESD, без металу
Приблизна вага кросівка 42-го розміру - 600 г.
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Опис
Зручне шкіряне взуття S3 має елегантний дизайн і забезпечує комфортне носіння під час роботи.
Дихаюча повнозерниста шкіра
Сітчаста внутрішня підкладка, ремінець з високоякісної мікрофібри
Пластиковий захисний носок, тканинний захист від перфорації
Нековзна підошва SRC PU, комфортна ширина 11 (широка посадка)
ESD, без металу
Приблизна вага кросівка 42-го розміру - 600 г.
Характеристики
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | ISO 20345, SRC |
| Категорія захисту | S3 |
| Інший стандарт | SRC |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Черевики захисні ARIES, S3, композитний носок, чорні, пара, р.40
Немає відгуків про цей товар.