Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики робочі зимові SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневі, пара, розмір 42
Фото - 1 - Черевики робочі зимові SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневі, пара, розмір 42
Фото - 2 - Черевики робочі зимові SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневі, пара, розмір 42
Фото - 3 - Черевики робочі зимові SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневі, пара, розмір 42
Фото - 4 - Черевики робочі зимові SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневі, пара, розмір 42
Фото - 1 - Черевики робочі зимові SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневі, пара, розмір 42
Фото - 2 - Черевики робочі зимові SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневі, пара, розмір 42
Фото - 3 - Черевики робочі зимові SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневі, пара, розмір 42
Фото - 4 - Черевики робочі зимові SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневі, пара, розмір 42

Черевики робочі зимові SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневі, пара, розмір 42 (5358020442)

Черевики робочі зимові SURVIVOR, O2 CI HRO, коричневі, пара, р.42, WORKSHOP -арт. 5358020442
Номер товару 5358020442
В наявності
Ціна:
4560 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Цей варіант робочого взуття підійде для тих, кому важлива водостійкість, захист від проколів і довговічність шкіри, але не потрібен металевий чи композитний носок

Шкіра Crazy Horse — це одна з найміцніших і найпрактичніших шкір, яку використовують у виробництві преміального робочого та трекінгового взуття. Вона виготовляється з цільного шару натуральної шкіри великої рогатої худоби та додатково просочується воском. Завдяки цьому матеріал стає особливо витривалим: він не боїться подряпин, ударів і постійного контакту з вологою чи брудом. Навіть якщо на поверхні з’являються потертості, вони не псують вигляд, а навпаки — створюють характерний “живий” ефект, підкреслюючи благородний стиль взуття

Crazy Horse з часом лише стає кращою: замість старіння — вона набуває ще більш виразної текстури та глибини кольору. Цей матеріал поєднує у собі практичність і естетику: взуття виглядає дорого, зберігаючи при цьому витривалість у найжорсткіших умовах

У поєднанні з водостійкою мембраною та кевларовим антипроколом така шкіра перетворює взуття на універсальний інструмент для роботи й активного використання — воно витримує постійні навантаження, контакт з вологою, перепади температур і механічні впливи

  • Матеріал верху: натуральна шкіра типу Crazy Horse – міцна, еластична та стійка до подряпин і вологи. З часом набуває характерного благородного вигляду
  • Мембрана: водонепроникна та дихаюча, забезпечує захист від вологи та комфорт під час тривалого носіння
  • Підошва: ПУ/нітрил HRO, стійка до високих і низьких температур, з глибоким протектором для впевненого зчеплення
  • Антипрокольний захист: кевларова вставка в підошві (захист від цвяхів та гострих предметів)
  • Устілка: анатомічна Memory Foam, термостійка, створює комфорт навіть при довготривалому використанні
  • Фурнітура: кована, надійна, з гачками швидкої шнурівки
  • Комфорт: м’який верхній кант для захисту гомілки, внутрішнє утеплення 3M Thinsulate для використання в холодних умовах
  • Посилення: наплив у носковій та п’ятковій частині для додаткового захисту від стирання та ударів
  • Стандарт захисту: відповідає вимогам EN ISO 20347:2012, клас O2 HRO WR (робоче взуття без металевого носка, водостійке, термостійке, антипрокольне)
Розмір 42
Матеріал захисної пластини Kevlar®
Категорія захисту O2
Матеріал захисного підноска Без підноска
Колір Коричневий
Тип продукту Черевики
Стандарти EN ISO 20347:2012, HRO, WR, SRC, CI
Верхня частина черевика Шкіра Crazy Horse

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Цей варіант робочого взуття підійде для тих, кому важлива водостійкість, захист від проколів і довговічність шкіри, але не потрібен металевий чи композитний носок

Шкіра Crazy Horse — це одна з найміцніших і найпрактичніших шкір, яку використовують у виробництві преміального робочого та трекінгового взуття. Вона виготовляється з цільного шару натуральної шкіри великої рогатої худоби та додатково просочується воском. Завдяки цьому матеріал стає особливо витривалим: він не боїться подряпин, ударів і постійного контакту з вологою чи брудом. Навіть якщо на поверхні з’являються потертості, вони не псують вигляд, а навпаки — створюють характерний “живий” ефект, підкреслюючи благородний стиль взуття

Crazy Horse з часом лише стає кращою: замість старіння — вона набуває ще більш виразної текстури та глибини кольору. Цей матеріал поєднує у собі практичність і естетику: взуття виглядає дорого, зберігаючи при цьому витривалість у найжорсткіших умовах

У поєднанні з водостійкою мембраною та кевларовим антипроколом така шкіра перетворює взуття на універсальний інструмент для роботи й активного використання — воно витримує постійні навантаження, контакт з вологою, перепади температур і механічні впливи

  • Матеріал верху: натуральна шкіра типу Crazy Horse – міцна, еластична та стійка до подряпин і вологи. З часом набуває характерного благородного вигляду
  • Мембрана: водонепроникна та дихаюча, забезпечує захист від вологи та комфорт під час тривалого носіння
  • Підошва: ПУ/нітрил HRO, стійка до високих і низьких температур, з глибоким протектором для впевненого зчеплення
  • Антипрокольний захист: кевларова вставка в підошві (захист від цвяхів та гострих предметів)
  • Устілка: анатомічна Memory Foam, термостійка, створює комфорт навіть при довготривалому використанні
  • Фурнітура: кована, надійна, з гачками швидкої шнурівки
  • Комфорт: м’який верхній кант для захисту гомілки, внутрішнє утеплення 3M Thinsulate для використання в холодних умовах
  • Посилення: наплив у носковій та п’ятковій частині для додаткового захисту від стирання та ударів
  • Стандарт захисту: відповідає вимогам EN ISO 20347:2012, клас O2 HRO WR (робоче взуття без металевого носка, водостійке, термостійке, антипрокольне)
Характеристики arrow_down
Розмір 42
Матеріал захисної пластини Kevlar®
Категорія захисту O2
Матеріал захисного підноска Без підноска
Колір Коричневий
Тип продукту Черевики
Стандарти EN ISO 20347:2012, HRO, WR, SRC, CI
Верхня частина черевика Шкіра Crazy Horse
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7440 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
5640 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити