Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт з шестиграною головкою з частковоою різьбою
Фото - 1 - Болт з шестиграною головкою з частковоою різьбою
Знижка -62.2 %
Фото - 2 - Болт з шестиграною головкою з частковоою різьбою
Знижка -62.2 %
Фото - 1 - Болт з шестиграною головкою з частковоою різьбою
Фото - 2 - Болт з шестиграною головкою з частковоою різьбою

Болт з шестиграною головкою з частковоою різьбою (414651270)

Болт HEX-ISO4014-10.9-WS18-(VZD)-M12X70 -арт. 414651270
Номер товару 414651270
В наявності
Ціна:
25.38 грн/шт
-62.2 %
9.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4014, сталь оцинкована, 10.9 товстоплівкове пасивування (VZD) Сполучні елементи з товстоплівковим цинковим пасивуванням (VZD) без вмісту хрому (VI) забезпечують сучасну альтернативу покриттям, що містять хром (VI). Покриття складається із шару цинку з пасивуванням на основі хрому (III). Переваги: Не містить хром (VI) альтернатива для A2C та A3C Термостійкість до 120 °C Рівномірне нанесення покриття Примітка ISO 4014 замінює DIN 931 Є деякі подібності | Номінальний розмір збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22
Клас міцності 10.9
Висота головки гвинта (k1) 7,5 мм
Довжина (l1) 70 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4014
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Зовнішній привід (s1) SW18
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Покриття Оцинкована товстошарова пасивація
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4014, сталь оцинкована, 10.9 товстоплівкове пасивування (VZD) Сполучні елементи з товстоплівковим цинковим пасивуванням (VZD) без вмісту хрому (VI) забезпечують сучасну альтернативу покриттям, що містять хром (VI). Покриття складається із шару цинку з пасивуванням на основі хрому (III). Переваги: Не містить хром (VI) альтернатива для A2C та A3C Термостійкість до 120 °C Рівномірне нанесення покриття Примітка ISO 4014 замінює DIN 931 Є деякі подібності | Номінальний розмір збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22
Характеристики arrow_down
Клас міцності 10.9
Висота головки гвинта (k1) 7,5 мм
Довжина (l1) 70 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4014
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Зовнішній привід (s1) SW18
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Покриття Оцинкована товстошарова пасивація
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
114.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
379.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
78 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити