Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M8x100
Фото - 1 - Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M8x100
Фото - 2 - Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M8x100
Фото - 1 - Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M8x100
Фото - 2 - Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M8x100

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M8x100 (00578100)

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW13, M8x100 -арт. 00578 100
Номер товару 00578100
В наявності
Ціна:
11.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Примітка

Стандарт ISO 4017 замінює DIN 933. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальні розміри розширено. Розмір під ключ змінено для різьб M10, M12, M14 та M22.

Довжина (l1) 100 мм
Довжина різьби (метрична різьба) 100 мм
Момент затягування 90 % межі пластичності (1) 24 Нм
Термін захисту від корозії (3) 48 год
Висота головки гвинта (k1) 5,3 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту B
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Диск з необхідною твердістю ≥ 200 HV
Гайка, що використовується, з класом міцності ≥ 8
Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) 9,3-18,6 кН

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Примітка

Стандарт ISO 4017 замінює DIN 933. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальні розміри розширено. Розмір під ключ змінено для різьб M10, M12, M14 та M22.

Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 100 мм
Довжина різьби (метрична різьба) 100 мм
Момент затягування 90 % межі пластичності (1) 24 Нм
Термін захисту від корозії (3) 48 год
Висота головки гвинта (k1) 5,3 мм
Клас міцності 8.8
Клас продукту B
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Диск з необхідною твердістю ≥ 200 HV
Гайка, що використовується, з класом міцності ≥ 8
Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) 9,3-18,6 кН
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -30.3 %
3.9 грн/шт
2.72 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
7.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -30 %
6.6 грн/шт
4.62 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити