Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x80
Фото - 1 - Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x80
Фото - 2 - Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x80
Фото - 1 - Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x80
Фото - 2 - Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x80
Video thumbnail for Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x80

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x80 (005791280)

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW18, M12x80 -арт. 005791280
Номер товару 005791280
В наявності
Ціна:
22.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Примітка

Стандарт ISO 4017 замінює DIN 933. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальні розміри розширено. Розмір під ключ змінено для різьб M10, M12, M14 та M22.

Термін захисту від корозії (3) 48 год
Висота головки гвинта (k1) 7,5 мм
Клас міцності 8.8
Довжина різьби (метрична різьба) 80 мм
Довжина (l1) 80 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Зовнішній привід (s1) SW18
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Диск з необхідною твердістю ≥ 200 HV
Гайка, що використовується, з класом міцності ≥ 8
Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) 21,6-43,1 кН
Момент затягування 90 % межі пластичності (1) 83 Нм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M12x80 - відео
Опис arrow_down

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Примітка

Стандарт ISO 4017 замінює DIN 933. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальні розміри розширено. Розмір під ключ змінено для різьб M10, M12, M14 та M22.

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Термін захисту від корозії (3) 48 год
Висота головки гвинта (k1) 7,5 мм
Клас міцності 8.8
Довжина різьби (метрична різьба) 80 мм
Довжина (l1) 80 мм
Клас продукту A
Стандарти ISO 4017
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Зовнішній привід (s1) SW18
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання різьби Повна різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Диск з необхідною твердістю ≥ 200 HV
Гайка, що використовується, з класом міцності ≥ 8
Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) 21,6-43,1 кН
Момент затягування 90 % межі пластичності (1) 83 Нм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
145.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити