Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма з притиском для дроту 115мм
Фото - 1 - Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма з притиском для дроту 115мм
Фото - 2 - Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма з притиском для дроту 115мм
Фото - 3 - Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма з притиском для дроту 115мм
Фото - 4 - Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма з притиском для дроту 115мм
Фото - 5 - Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма з притиском для дроту 115мм
Фото - 1 - Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма з притиском для дроту 115мм
Фото - 2 - Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма з притиском для дроту 115мм
Фото - 3 - Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма з притиском для дроту 115мм
Фото - 4 - Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма з притиском для дроту 115мм
Фото - 5 - Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма з притиском для дроту 115мм

Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма з притиском для дроту 115мм (07140737)

Бокорізи Wurth для електронного монтажу закруглена форма з притиском для дроту 115мм бокорезами-EL-RD-FAC-DRAHTKLE
Номер товару 07140737
Немає в наявності
Ціна:
3713.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Прецизійні гострогубці для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин.

  • Стандарт: DIN ISO 9655;
  • Рукоятка: М'який зручний захват виступів рукоятки;
  • Шарнір: Гладкі відшліфовані поверхні захвату;
  • З'єднання: Коробчатий шарнір, відкриваюча пружина;
  • Головка: З поліруванням.
Діаметр різу м'якого дроту, мін./макс. 0,3-1,6 мм
Діаметр різу дроту середньої твердості, макс. 1,2 мм
Ширина губок 11 мм
Довжина 115 мм
Довжина ріжучої кромки 14 мм
Товщина губок 7,5 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Прецизійні гострогубці для тонких монтажних робіт - захоплення, фіксація, вигин.

  • Стандарт: DIN ISO 9655;
  • Рукоятка: М'який зручний захват виступів рукоятки;
  • Шарнір: Гладкі відшліфовані поверхні захвату;
  • З'єднання: Коробчатий шарнір, відкриваюча пружина;
  • Головка: З поліруванням.
Характеристики arrow_down
Діаметр різу м'якого дроту, мін./макс. 0,3-1,6 мм
Діаметр різу дроту середньої твердості, макс. 1,2 мм
Ширина губок 11 мм
Довжина 115 мм
Довжина ріжучої кромки 14 мм
Товщина губок 7,5 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт