Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта WURTH PH2 C 6.3 1/4" 25мм
Фото - 1 - Біта WURTH PH2 C 6.3 1/4" 25мм

Біта WURTH PH2 C 6.3 1/4" 25мм (061412252)

Біта WURTH PH2 C 6.3 1/4" 25мм ZEBRA
Номер товару 061412252
В наявності
Ціна:
113.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
PH C 6.3 (1/4 дюйма)
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника PH2
Тип приводу Зовнішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
PH C 6.3 (1/4 дюйма)
Характеристики arrow_down
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника PH2
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
48600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4452 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
720 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
912 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
828 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
49380 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -13.1 %
16.02 грн/шт
13.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити