Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта WURTH AW20 1/4" 25 мм
Фото - 2 - Біта WURTH AW20 1/4" 25 мм
Фото - 1 - Біта WURTH AW20 1/4" 25 мм
Фото - 2 - Біта WURTH AW20 1/4" 25 мм

Біта WURTH AW20 1/4" 25 мм (06145120)

Біта WURTH AW20 1/4" 25 мм БИТА-AW20-LEUCHTORANGE-1 / 4ZO-L25MM
Номер товару 06145120
Немає в наявності
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З 6,3 (1/4 дюйма)

Переваги виходу AW:

  • Найкраща передача потужності
  • Більш тривалий термін служби
  • Оптимальне центрування
  • Максимально можлива контактна поверхня біти у гвинтовому приводі

Сили викиду:

Сили викиду (камауту) дорівнюють нулю. Рівномірний розподіл зусилля запобігає пошкодженню захисного шару поверхні і, таким чином, забезпечує більш високу корозійну стійкість.

Довжина 25 мм
Розмір наконечника AW20
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип приводу Зовнішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З 6,3 (1/4 дюйма)

Переваги виходу AW:

  • Найкраща передача потужності
  • Більш тривалий термін служби
  • Оптимальне центрування
  • Максимально можлива контактна поверхня біти у гвинтовому приводі

Сили викиду:

Сили викиду (камауту) дорівнюють нулю. Рівномірний розподіл зусилля запобігає пошкодженню захисного шару поверхні і, таким чином, забезпечує більш високу корозійну стійкість.

Характеристики arrow_down
Довжина 25 мм
Розмір наконечника AW20
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
534.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення