Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта WURTH 1/4" 1,2 х6, 5 25 мм
Фото - 2 - Біта WURTH 1/4" 1,2 х6, 5 25 мм
Фото - 3 - Біта WURTH 1/4" 1,2 х6, 5 25 мм
Фото - 1 - Біта WURTH 1/4" 1,2 х6, 5 25 мм
Фото - 2 - Біта WURTH 1/4" 1,2 х6, 5 25 мм
Фото - 3 - Біта WURTH 1/4" 1,2 х6, 5 25 мм

Біта WURTH 1/4" 1,2 х6, 5 25 мм (0614175655)

Біта WURTH 1/4" 1,2 х6, 5 25 мм
Номер товару 0614175655
Немає в наявності
Ціна:
28.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Коротка біта для шурупів Pozidriv

Швидке, безпечне та енергозберігаюче гвинтове з'єднання

  • Форма виходу оптимізує передачу зусилля при загвинчуванні
  • Точне центрування біти та максимальна контактна поверхня біти у гвинтовому приводі полегшують правильне загвинчування навіть при численних процесах загвинчування.

Трохи для ручного та верстатного інструменту

  • Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
  • Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту

Біт викрутки з витривалістю

  • Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній.
  • Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування.
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 1,2 x 6,5 мм
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип наконечника Шліц

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Коротка біта для шурупів Pozidriv

Швидке, безпечне та енергозберігаюче гвинтове з'єднання

  • Форма виходу оптимізує передачу зусилля при загвинчуванні
  • Точне центрування біти та максимальна контактна поверхня біти у гвинтовому приводі полегшують правильне загвинчування навіть при численних процесах загвинчування.

Трохи для ручного та верстатного інструменту

  • Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
  • Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту

Біт викрутки з витривалістю

  • Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній.
  • Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування.
Характеристики arrow_down
Товщина ріжучої кромки x ширина ріжучої кромки 1,2 x 6,5 мм
Довжина 25 мм
Привід C 6,3 (1/4 дюйма)
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип наконечника Шліц
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
38.16 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Спеціальна ціна після авторизації
21.72 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
144.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26400 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
344.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1058.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
107986.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2.1 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити