Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Безцокольна лампа W1.2W 12V
Фото - 1 - Безцокольна лампа W1.2W 12V

Безцокольна лампа W1.2W 12V (07201601)

Безцокольна лампа W1.2W 12V Безцокольне лампа т / с Standard АВТОЛАМПА-KLAR-W2X4,6D-12V-1,2W FIRSTEC
Номер товару 07201601
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійне якість виробника оригінального устаткування (OEM) при стандартному застосуванні
Потужність 1,2 Вт
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Позначення цоколя W2x4,6d
Область застосування Легковий автомобіль

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійне якість виробника оригінального устаткування (OEM) при стандартному застосуванні
Характеристики arrow_down
Потужність 1,2 Вт
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Позначення цоколя W2x4,6d
Застосування arrow_down
Область застосування Легковий автомобіль
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
405.89 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності