Беруші Х-100, на шнурку, пара
Беруші Х-100, на шнурку, пара
Беруші Х-100, на шнурку, пара (0899300332)
Беруші Х-100, SNR 37 дБ, на шнурку, пара -арт. 0899300332
Номер товару 0899300332
Немає в наявності
Ціна:
50.04 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ергономічні беруші конічної форми для використання в дуже шумному середовищі
Завжди під рукою і готові до використання завдяки шнуру
Неперевершені ізолюючі властивості
Прекрасне розпізнавання голосу
Дуже зручні, максимальна прийнятність для користувачів
Закрита поверхня запобігає попадання сторонніх предметів і частинок бруду в беруші
Хрещатий виступ в бічній частині забезпечує ряд переваг:
Знижує контактний тиск на вході в слуховий канал
Оптимальна м'яка регулювання положення в слуховому каналі
Встановити правильно швидко і просто
Легко витягуються
| Кількість берушів | 100 пар |
| Рівень затухання L | 34 дБ |
| Рівень затухання M | 34 дБ |
| Рівень затухання H | 36 дБ |
| Рівень затухання SNR | 37 дБ |
| Тип продукту | Беруші |
| Призначення | Будівництво |
| Колір | Зелений неон |
| Тип упаковки | Одноразовий диспенсер |
| Виконання | Парами в поліетиленовому пакеті |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ергономічні беруші конічної форми для використання в дуже шумному середовищі
Завжди під рукою і готові до використання завдяки шнуру
Неперевершені ізолюючі властивості
Прекрасне розпізнавання голосу
Дуже зручні, максимальна прийнятність для користувачів
Закрита поверхня запобігає попадання сторонніх предметів і частинок бруду в беруші
Хрещатий виступ в бічній частині забезпечує ряд переваг:
Знижує контактний тиск на вході в слуховий канал
Оптимальна м'яка регулювання положення в слуховому каналі
Встановити правильно швидко і просто
Легко витягуються
Характеристики
| Кількість берушів | 100 пар |
| Рівень затухання L | 34 дБ |
| Рівень затухання M | 34 дБ |
| Рівень затухання H | 36 дБ |
| Рівень затухання SNR | 37 дБ |
| Тип продукту | Беруші |
| Призначення | Будівництво |
| Колір | Зелений неон |
| Тип упаковки | Одноразовий диспенсер |
| Виконання | Парами в поліетиленовому пакеті |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.