Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Батарейка Mini AAAA, лужна, 1,5V
Фото - 1 - Батарейка Mini AAAA, лужна, 1,5V
Фото - 2 - Батарейка Mini AAAA, лужна, 1,5V
Фото - 1 - Батарейка Mini AAAA, лужна, 1,5V
Фото - 2 - Батарейка Mini AAAA, лужна, 1,5V

Батарейка Mini AAAA, лужна, 1,5V (0827081111)

Батарейка Mini AAAA, LR8D425, лужна, 1,5V -арт. 0827081111
Номер товару 0827081111
В наявності
Ціна:
15 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Висока якість і тривалий термін зберігання Примітка Не можна перезаряджати
Номінальна напруга 1,5 В/пост.струму
Позначення акумулятора / батареї Mini AAAA, LR8D425
Тип акумулятора / батареї Луг
Віктор 23.08.2024

Купував для стілуса планшета, все супер

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Висока якість і тривалий термін зберігання Примітка Не можна перезаряджати
Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 1,5 В/пост.струму
Позначення акумулятора / батареї Mini AAAA, LR8D425
Тип акумулятора / батареї Луг
Відгуків (1) arrow_down
Віктор 23.08.2024

Купував для стілуса планшета, все супер

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4560 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
2116.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -25.3 %
4980 грн/шт
3720 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності