Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Барашковий гвинт, круглі пелюстки, M6
Фото - 1 - Барашковий гвинт, круглі пелюстки, M6
Фото - 2 - Барашковий гвинт, круглі пелюстки, M6
Фото - 1 - Барашковий гвинт, круглі пелюстки, M6
Фото - 2 - Барашковий гвинт, круглі пелюстки, M6

Барашковий гвинт, круглі пелюстки, M6 (023790640)

Аналог DIN 316, сталь, клас міцності 4.8, оцинкований ГВИНТ-баранчик-DIN316-U-4.8-A2K-M6X40
Номер товару 023790640
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Аналог до DIN 316, сталь, клас міцності 4.8, оцинкований, блакитне пасивування (A2K), пресований
Крок різьби 1 мм
Зовнішній діаметр (d2) 12,7 мм
Висота крила (h1) 13,6 мм
Ширина крила гайки (e2) 27,8 мм
Клас міцності 4.8
Довжина (l1) 40 мм
Клас продукту C
Стандарти DIN 316
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Тип голови З крилом
Тип приводу З ручкою
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання Пресован.
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Аналог до DIN 316, сталь, клас міцності 4.8, оцинкований, блакитне пасивування (A2K), пресований
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1 мм
Зовнішній діаметр (d2) 12,7 мм
Висота крила (h1) 13,6 мм
Ширина крила гайки (e2) 27,8 мм
Клас міцності 4.8
Довжина (l1) 40 мм
Клас продукту C
Стандарти DIN 316
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Тип голови З крилом
Тип приводу З ручкою
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Виконання Пресован.
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -62.5 %
4.37 грн/шт
1.64 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
4.08 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити