Барашковий болт, круглі пелюстки, M6
Барашковий болт, круглі пелюстки, M6
Барашковий болт, круглі пелюстки, M6 (0237630)
DIN 316, ковкий чавун, жовтий оцинкований
ГВИНТ-баранчик-DIN316-D-TPG-A2K-M6X30
Номер товару 0237630
Немає в наявності
Ціна:
52.08 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 316, ковкий чавун, оцинкований, блакитне пасивування (A2K)
| Крок різьби | 1 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 10 мм |
| Висота крила (h1) | 15 мм |
| Висота головки | 17 мм |
| Ширина крила гайки (e2) | 30 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Клас продукту | C |
| Стандарти | DIN 316 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Тип голови | З крилом |
| Тип приводу | З ручкою |
| Матеріал | Ковкий чавун |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання | Пресован. |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 316, ковкий чавун, оцинкований, блакитне пасивування (A2K)
Характеристики
| Крок різьби | 1 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 10 мм |
| Висота крила (h1) | 15 мм |
| Висота головки | 17 мм |
| Ширина крила гайки (e2) | 30 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Клас продукту | C |
| Стандарти | DIN 316 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Тип голови | З крилом |
| Тип приводу | З ручкою |
| Матеріал | Ковкий чавун |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання | Пресован. |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Барашковий болт, круглі пелюстки
Немає відгуків про цей товар.