Анкерна шпилька W-VD-A/S 8.8 M12x160/35
Анкерна шпилька W-VD-A/S 8.8 M12x160/35
Анкерна шпилька W-VD-A/S 8.8 M12x160/35 (5915312160)
Анкерна шпилька W-VD-A/S (A2K) 8.8 M12x160/35
Клас міцності 8.8
Оцинкована сталь
Номер товару 5915312160
В наявності
Ціна:
68.2 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Анкерна шпилька для картриджних систем W-VD і ін'єкційних систем WIT, оцинкована сталь
Анкерна шпилька зі зрізаним низом і шестигранником (довзоляє поворотно-ударну установку із застосуванням картриджної системи W-VD)
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 110 мм |
| Глибина отвору (h 0) | 110 мм |
| Номінальный діаметр бура для картриджів (d 0) | 14 мм |
| Номінальний діаметр бура для ін'єкційних хімічних анкерів (d 0) | 14 мм |
| Довжина анкера (l) (l) | 160 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 35 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Сертифікат | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127 |
| Метричний діаметр анкера | M12 |
| Типове позначення | W-VD-A/S 8.8 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Область застосування
Анкерну шпильку W-VD/A можна використовувати із наступними типами хімічних анкерів:
Хімічний анкер в індивідуальних капсулах W-VD - стиснута зона бетону
Хімічний анкер на основі епоксидної смоли WIT-PE 500 - стиснута та розтягнута зона бетону
Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-VM 250 - стиснута та розтягнута зона бетону
Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-Nordic - стиснута та розтягнута зона бетону
Хімічний анкер на основі поліестеру WIT-PM 200 - стиснута зона бетону
W-VD-A/S дозволяється застосовувати в середині будівель (в сухих приміщеннях)
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Анкерна шпилька для картриджних систем W-VD і ін'єкційних систем WIT, оцинкована сталь
Анкерна шпилька зі зрізаним низом і шестигранником (довзоляє поворотно-ударну установку із застосуванням картриджної системи W-VD)
Характеристики
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 110 мм |
| Глибина отвору (h 0) | 110 мм |
| Номінальный діаметр бура для картриджів (d 0) | 14 мм |
| Номінальний діаметр бура для ін'єкційних хімічних анкерів (d 0) | 14 мм |
| Довжина анкера (l) (l) | 160 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) | 35 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Сертифікат | ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127 |
| Метричний діаметр анкера | M12 |
| Типове позначення | W-VD-A/S 8.8 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Область застосування
Анкерну шпильку W-VD/A можна використовувати із наступними типами хімічних анкерів:
Хімічний анкер в індивідуальних капсулах W-VD - стиснута зона бетону
Хімічний анкер на основі епоксидної смоли WIT-PE 500 - стиснута та розтягнута зона бетону
Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-VM 250 - стиснута та розтягнута зона бетону
Хімічний анкер на основі вінілестеру WIT-Nordic - стиснута та розтягнута зона бетону
Хімічний анкер на основі поліестеру WIT-PM 200 - стиснута зона бетону
W-VD-A/S дозволяється застосовувати в середині будівель (в сухих приміщеннях)
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Анкерна шпилька W-VD-A/S 5.8 M8x150/60
Анкерна шпилька W-VD-A/S 8.8 M24x260/15
Анкерна шпилька W-VD-A/S 5.8 M10x165/65
Анкерна шпилька W-VD-A/S 5.8 M10x190/90
Анкерна шпилька W-VD-A/S 5.8 M12x135/10
Анкерна шпилька W-VD-A/S 5.8 M12x210/85
Анкерна шпилька W-VD-A/S 8.8 M24x300/55
Анкерна шпилька W-VD-A/S 5.8 M12x250/125
Анкерна шпилька W-VD-A/S 5.8 M12x300/175
Анкерна шпилька W-VD-A/S 5.8 M16x250/105
Анкерна шпилька W-VD-A/S 5.8 M16x300/155
Немає відгуків про цей товар.