Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 1 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 2 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 3 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 4 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 5 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 6 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 7 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 8 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 9 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 10 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 11 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 1 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 2 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 3 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 4 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 5 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 6 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 7 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 8 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 9 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 10 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл
Фото - 11 - Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл

Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл (5918605585)

Анкер хімічний WIT-PE 1000 585 мл -5918605585
Номер товару 5918605585
В наявності
Ціна:
2160 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Чистий епоксидний розчин з тривалим часом обробки, ідеально підходить для анкерування великої глибини та отворів, а також високих температур. Для композитних анкерів, бетонних і згодом залитих розчином арматурних з'єднань (REBAR)

  • Європейська технічна оцінка ETA-19/0542: Індивідуальне кріплення + бетон із тріщинами та без тріщин (анкерний стрижень W-VI-A, анкерний стрижень W-VD-A, наявний у продажу стрижень із різьбленням із сертифікатом перевірки 3. з внутрішнім різьбленням W-VI -IG), землетрус C1 (від M8 до M30) та C2 (від M12 до M30)
  • Європейська технічна оцінка ETA-19/0543: Арматурне з'єднання з наступним заливанням розчином (REBAR)
  • Європейська технічна оцінка ETA-19/0542: Індивідуальне кріплення + бетон із тріщинами та без тріщин (анкерний стрижень W-VI-A, анкерний стрижень W-VD-A, наявний у продажу стрижень із різьбленням із сертифікатом перевірки 3. з внутрішнім різьбленням W-VI -IG), землетрус C1 (від M8 до M30) та C2 (від M12 до M30)
  • Європейська технічна оцінка ETA-19/0543: Арматурне з'єднання з наступним заливанням розчином (REBAR)
Температурний діапазон, довгострокова температура, макс. 24 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / зберігати в прохолодному і сухому місці за температури від 5 °C до 25 °C
Вміст 585 мл
Температурний діапазон, короткострокова температура, макс. 72 °C
Тип упаковки Балон
Мін./ макс. температура навколишнього середовища / Умови від -40 °C до 72 °C / після повного затвердіння
Колір Сірий
Хімічна основа Чиста епоксидна смола, без стиролу
Сертифікат ETA-19/0542, ETA-19/0543
Застосовується з пістолетами-дозаторами Акумуляторний пістолет 585 мл, пістолет MULTI, пневматичний пістолет 585 мл, HandyMax 585 мл
Типове позначення WIT-PE 1000
Мін./макс. температура монтажу /умови від 0 до 40 °C / температура в основі кріплення під час обробки та затвердіння

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Чистий епоксидний розчин з тривалим часом обробки, ідеально підходить для анкерування великої глибини та отворів, а також високих температур. Для композитних анкерів, бетонних і згодом залитих розчином арматурних з'єднань (REBAR)

  • Європейська технічна оцінка ETA-19/0542: Індивідуальне кріплення + бетон із тріщинами та без тріщин (анкерний стрижень W-VI-A, анкерний стрижень W-VD-A, наявний у продажу стрижень із різьбленням із сертифікатом перевірки 3. з внутрішнім різьбленням W-VI -IG), землетрус C1 (від M8 до M30) та C2 (від M12 до M30)
  • Європейська технічна оцінка ETA-19/0543: Арматурне з'єднання з наступним заливанням розчином (REBAR)
  • Європейська технічна оцінка ETA-19/0542: Індивідуальне кріплення + бетон із тріщинами та без тріщин (анкерний стрижень W-VI-A, анкерний стрижень W-VD-A, наявний у продажу стрижень із різьбленням із сертифікатом перевірки 3. з внутрішнім різьбленням W-VI -IG), землетрус C1 (від M8 до M30) та C2 (від M12 до M30)
  • Європейська технічна оцінка ETA-19/0543: Арматурне з'єднання з наступним заливанням розчином (REBAR)
Характеристики arrow_down
Температурний діапазон, довгострокова температура, макс. 24 °C
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс. / зберігати в прохолодному і сухому місці за температури від 5 °C до 25 °C
Вміст 585 мл
Температурний діапазон, короткострокова температура, макс. 72 °C
Тип упаковки Балон
Мін./ макс. температура навколишнього середовища / Умови від -40 °C до 72 °C / після повного затвердіння
Колір Сірий
Хімічна основа Чиста епоксидна смола, без стиролу
Сертифікат ETA-19/0542, ETA-19/0543
Застосовується з пістолетами-дозаторами Акумуляторний пістолет 585 мл, пістолет MULTI, пневматичний пістолет 585 мл, HandyMax 585 мл
Типове позначення WIT-PE 1000
Мін./макс. температура монтажу /умови від 0 до 40 °C / температура в основі кріплення під час обробки та затвердіння
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2160 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити