Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер рамний металевий WU-L 8x132мм 100мм TX20
Фото - 1 - Анкер рамний металевий WU-L 8x132мм 100мм TX20
Знижка -63 %
Фото - 1 - Анкер рамний металевий WU-L 8x132мм 100мм TX20

Анкер рамний металевий WU-L 8x132мм 100мм TX20 (0910428132)

Анкер рамний металевий WU-L 8x132/100 Напівкругла голова Біта TX20 Оцинкована сталь
Номер товару 0910428132
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
15.9 грн/шт
-63 %
5.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для монтажу вікон у всі тверді матеріали, малий діаметр голови для профілів з канавкою з вузьким дном. Гвинт з круглою головою, привід TX20 Швидкий економічний наскрізний монтаж Установка без натягу з інтервалом Стопорний кулачок для порожнистих профілів і як пристрій запобігання обертання Малий діаметр свердління, швидке свердління бетону Анкер рамний металевий для легких навантажень Дуже добре підходить для використання з бетоном, кладкою з твердого каменю, поверхнями з натурального каменю Гільза: Листова сталь, покриття Al / Zn Гвинт: Сталь, біле цинкування Конус: Литво з цинкового сплаву Примітка Рекомендації по установці / Асоціація гарантії якості RAL: Кріплення повинно надійно витримувати всі звичайні сили, що впливають на вікно і конструкцію. Це означає, що загальне навантаження повинне розраховуватися з урахуванням, наприклад навантаження на вікно, вітрового навантаження і робочого навантаження (див. DIN 1055). Діючі будівельні норми вказують, що при плануванні будівель і їх компонентів необхідно забезпечити відсутність небезпек для життя і здоров'я людини та ризиків для громадської безпеки. Кріплення вікон має відповідати цим критерієм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 100 мм
Довжина анкера (l) (l) 132 мм
DIN 18056
Глибина анкерування (h nom) 30 мм
Глибина отвору (h 1) 35 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 8 мм
Діаметр анкера 8 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 8,5 мм
Розмір приводу TX20
Тип приводу Внутрішній TX
Тип голови головка з висувним корпусом
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Підходить для кріплення вікон і дверних рам з дерева, пластмаси і алюмінію з мінімальною шириною прорізі внизу до 13 мм Ідеально підходить для монтажу в повнотілий базовий матеріал Універсальний металевий рамний анкер для невисоких навантажень Спеціальна конструкція анкера запобігає прокручуванню під час монтажу Швидкий та економний наскрізний монтаж Даний анкер відповідає вимогам деяких виробників вікон згідно з настановою RAL з перевіркою якості

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для монтажу вікон у всі тверді матеріали, малий діаметр голови для профілів з канавкою з вузьким дном. Гвинт з круглою головою, привід TX20 Швидкий економічний наскрізний монтаж Установка без натягу з інтервалом Стопорний кулачок для порожнистих профілів і як пристрій запобігання обертання Малий діаметр свердління, швидке свердління бетону Анкер рамний металевий для легких навантажень Дуже добре підходить для використання з бетоном, кладкою з твердого каменю, поверхнями з натурального каменю Гільза: Листова сталь, покриття Al / Zn Гвинт: Сталь, біле цинкування Конус: Литво з цинкового сплаву Примітка Рекомендації по установці / Асоціація гарантії якості RAL: Кріплення повинно надійно витримувати всі звичайні сили, що впливають на вікно і конструкцію. Це означає, що загальне навантаження повинне розраховуватися з урахуванням, наприклад навантаження на вікно, вітрового навантаження і робочого навантаження (див. DIN 1055). Діючі будівельні норми вказують, що при плануванні будівель і їх компонентів необхідно забезпечити відсутність небезпек для життя і здоров'я людини та ризиків для громадської безпеки. Кріплення вікон має відповідати цим критерієм
Характеристики arrow_down
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 100 мм
Довжина анкера (l) (l) 132 мм
DIN 18056
Глибина анкерування (h nom) 30 мм
Глибина отвору (h 1) 35 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 8 мм
Діаметр анкера 8 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 8,5 мм
Розмір приводу TX20
Тип приводу Внутрішній TX
Тип голови головка з висувним корпусом
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для кріплення вікон і дверних рам з дерева, пластмаси і алюмінію з мінімальною шириною прорізі внизу до 13 мм Ідеально підходить для монтажу в повнотілий базовий матеріал Універсальний металевий рамний анкер для невисоких навантажень Спеціальна конструкція анкера запобігає прокручуванню під час монтажу Швидкий та економний наскрізний монтаж Даний анкер відповідає вимогам деяких виробників вікон згідно з настановою RAL з перевіркою якості
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
45.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -56 %
21.97 грн/шт
9.67 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
207.82 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
146.4 грн/шт
102.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити