Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер латунний
Знижка -66 %
Фото - 1 - Анкер латунний

Анкер латунний (090436)

Анкер латунний 8x25/M6
Номер товару 090436
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З внутрішньою метричною різьбою, для бетону і повнотілої цегли Латунний анкер з внутрішньою різьбою Поверхня з насічками для високої міцності утримання При закручуванні гвинта/різьбової шпильки з метричною різьбою анкер розширюється і фіксується в основі Стійкість до корозії Мінімальна глибина кріплення Мінімальні міжосьові відстані і відстані до краю Підходить для наскрізного монтажу Застосовується без установочного інструменту Економічне кріплення для застосування поза приміщеннями
Довжина анкера (l) (l) 23 мм
Глибина анкерування (h s) 25 мм
Глибина отвору (t) 30 мм
Внутрішній діаметр 6 мм
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau) 6,5 мм
Мінімальна товщина основи (d) 60 мм
Міжосьова відстань (a) 60 мм
Крайова відстань (a r) 60 мм
Зовнішній діаметр 8 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 8 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова Залежно від довжини гвинта
Область застосування Для невідповідальних кріплень всередині та ззовні Кріплення в бетон та повнотілу цеглу в поєднанні із різьбовою шпилькою

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З внутрішньою метричною різьбою, для бетону і повнотілої цегли Латунний анкер з внутрішньою різьбою Поверхня з насічками для високої міцності утримання При закручуванні гвинта/різьбової шпильки з метричною різьбою анкер розширюється і фіксується в основі Стійкість до корозії Мінімальна глибина кріплення Мінімальні міжосьові відстані і відстані до краю Підходить для наскрізного монтажу Застосовується без установочного інструменту Економічне кріплення для застосування поза приміщеннями
Характеристики arrow_down
Довжина анкера (l) (l) 23 мм
Глибина анкерування (h s) 25 мм
Глибина отвору (t) 30 мм
Внутрішній діаметр 6 мм
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau) 6,5 мм
Мінімальна товщина основи (d) 60 мм
Міжосьова відстань (a) 60 мм
Крайова відстань (a r) 60 мм
Зовнішній діаметр 8 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 8 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) - умова Залежно від довжини гвинта
Застосування arrow_down
Область застосування Для невідповідальних кріплень всередині та ззовні Кріплення в бетон та повнотілу цеглу в поєднанні із різьбовою шпилькою
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт