- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Анкерно-дюбельна техніка
- Кріплення загального призначення
- Кріплення металеві
- Анкер латунний
Фільтр
Номінальний діаметр бура (d 0)
Номінальний діаметр бура (d 0)
1
1
1
1
Глибина анкерування (h s)
Глибина анкерування (h s)
1
1
1
1
Міжосьова відстань (a)
Міжосьова відстань (a)
1
2
1
Крайова відстань (a r)
Крайова відстань (a r)
1
1
1
1
Сховати
Глибина отвору (t)
Глибина отвору (t)
1
1
1
1
Довжина анкера (l) (l)
Довжина анкера (l) (l)
1
1
1
1
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau)
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau)
1
1
1
1
Мінімальна товщина основи (d)
Мінімальна товщина основи (d)
1
1
1
1
Зовнішній діаметр
Зовнішній діаметр
1
1
1
1
Внутрішній діаметр
Внутрішній діаметр
1
1
1
1
Ціна
Ціна
-
грн
2.33
4.66
6.99
51.45
102.9
Показати ще фільтрів 6
Сховати
Топ товарів, що купуються
5.52 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Знижка -62 %
6.13 грн/шт
2.33 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
23.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
| ⭐ Категорія товарів | Анкер латунний |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 1 |
| ⭐ Найдешевший товар | 2.33 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 102.9 грн |