Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер клиновий W-FAZ/S M16x145мм 25-45мм
Фото - 1 - Анкер клиновий W-FAZ/S M16x145мм 25-45мм
Фото - 2 - Анкер клиновий W-FAZ/S M16x145мм 25-45мм
Фото - 3 - Анкер клиновий W-FAZ/S M16x145мм 25-45мм
Фото - 4 - Анкер клиновий W-FAZ/S M16x145мм 25-45мм
Фото - 5 - Анкер клиновий W-FAZ/S M16x145мм 25-45мм
Фото - 1 - Анкер клиновий W-FAZ/S M16x145мм 25-45мм
Фото - 2 - Анкер клиновий W-FAZ/S M16x145мм 25-45мм
Фото - 3 - Анкер клиновий W-FAZ/S M16x145мм 25-45мм
Фото - 4 - Анкер клиновий W-FAZ/S M16x145мм 25-45мм
Фото - 5 - Анкер клиновий W-FAZ/S M16x145мм 25-45мм

Анкер клиновий W-FAZ/S M16x145мм 25-45мм (5928216025)

Анкер клиновий W-FAZ/S M16x145мм 25-45мм Для розтягнутої та стиснутої зон бетону Оцинкована сталь
Номер товару 5928216025
В наявності
Ціна:
136.38 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Клиновий анкер для середніх та високих навантажень у бетоні без тріщин, оцинкована сталь

  • Сертифікат якості
  • ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин
  • Вогнестійкість: F30, F60, F90 та F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2:1977-09 (рівномірна крива температур)
  • Високе навантаження, малі міжосьові відстані та відстані до краю
  • Навантаження можна застосувати відразу після встановлення
  • Наскрізний монтаж заощаджує час
  • Зменшена та стандартна глибина анкерування
  • Мінімальний обсяг свердління, економія часу
  • Різноманітні варіанти застосування анкера
  • Для сухих внутрішніх приміщень
Глибина отвору (h 1) 110 мм
Довжина анкера (l) 145 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 16 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 18 мм
Розмір під ключ 24 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 25 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється, при зменшеній глибині анкерування (t fix, red) 45 мм
Ефективна глибина зменшеного анкерування (h ef, red) 65 мм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 85 мм
Глибина отвору при зменшеній глибині анкерування (h 1, red) 90 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 90 Нм
Метричний діаметр анкера M16
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону) Для середніх та високих навантажень Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних) Можливо встановлювати з різною глибиною анкерування W-FAZ/S (оцинкована сталь) погоджено застосовувати тільки в сухих приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Клиновий анкер для середніх та високих навантажень у бетоні без тріщин, оцинкована сталь

  • Сертифікат якості
  • ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин
  • Вогнестійкість: F30, F60, F90 та F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2:1977-09 (рівномірна крива температур)
  • Високе навантаження, малі міжосьові відстані та відстані до краю
  • Навантаження можна застосувати відразу після встановлення
  • Наскрізний монтаж заощаджує час
  • Зменшена та стандартна глибина анкерування
  • Мінімальний обсяг свердління, економія часу
  • Різноманітні варіанти застосування анкера
  • Для сухих внутрішніх приміщень
Характеристики arrow_down
Глибина отвору (h 1) 110 мм
Довжина анкера (l) 145 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 16 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 18 мм
Розмір під ключ 24 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 25 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється, при зменшеній глибині анкерування (t fix, red) 45 мм
Ефективна глибина зменшеного анкерування (h ef, red) 65 мм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 85 мм
Глибина отвору при зменшеній глибині анкерування (h 1, red) 90 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 90 Нм
Метричний діаметр анкера M16
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону) Для середніх та високих навантажень Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних) Можливо встановлювати з різною глибиною анкерування W-FAZ/S (оцинкована сталь) погоджено застосовувати тільки в сухих приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
9543.06 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
45.47 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
132 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
138 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
71.45 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
30 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити