Анкер клиновий W-FA/S M16x340мм 220-238мм
Анкер клиновий W-FA/S M16x340мм 220-238мм
Анкер клиновий W-FA/S M16x340мм 220-238мм (5932016340)
Анкер клиновий W-FA/S M16x340мм 220-238мм
Для стиснутої зони бетону
Оцинкована сталь
Номер товару 5932016340
В наявності
Ціна:
308.47 грн/шт
-56.1 %
135.48 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Клиновий анкер для середніх та високих навантажень в бетоні без тріщин, оцинкована сталь
Сертифікат якості
ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин
Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна температурна крива)
Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю
Навантаження може бути прикладене відразу після установки
Наскрізний монтаж заощаджує час
Зменшена і стандартна глибина анкерування
Мінімальний обсяг свердління, економія часу
Різноманітні варіанти застосування анкера
| Крутний момент анкерування (T inst) | 100 Нм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 16 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 18 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix)/ефективна глибина анкерування (he ef)/глибина отвору (h 1) | 220 / 82 / 110 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2)/ефективна глибина анкерування (h ef 2)/глибина отвору (h 1, 2) | 238 / 64 / 95 мм |
| Розмір під ключ | 24 мм |
| Довжина анкера (l) | 340 мм |
| Сертифікат | ETA-02/0001 |
| Метричний діаметр анкера | M16 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Область застосування
Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута зона бетону)
Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо
Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних)
W-FA/S дозволяється застосовувати тільки в сухих приміщеннях
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Клиновий анкер для середніх та високих навантажень в бетоні без тріщин, оцинкована сталь
Сертифікат якості
ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин
Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна температурна крива)
Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю
Навантаження може бути прикладене відразу після установки
Наскрізний монтаж заощаджує час
Зменшена і стандартна глибина анкерування
Мінімальний обсяг свердління, економія часу
Різноманітні варіанти застосування анкера
Характеристики
| Крутний момент анкерування (T inst) | 100 Нм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 16 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 18 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix)/ефективна глибина анкерування (he ef)/глибина отвору (h 1) | 220 / 82 / 110 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2)/ефективна глибина анкерування (h ef 2)/глибина отвору (h 1, 2) | 238 / 64 / 95 мм |
| Розмір під ключ | 24 мм |
| Довжина анкера (l) | 340 мм |
| Сертифікат | ETA-02/0001 |
| Метричний діаметр анкера | M16 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Область застосування
Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута зона бетону)
Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо
Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних)
W-FA/S дозволяється застосовувати тільки в сухих приміщеннях
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Анкер клиновий W-FA/S M20x205мм 60-82мм
Немає відгуків про цей товар.