Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер клиновий W-FA/S M10x85мм 10-16мм
Фото - 2 - Анкер клиновий W-FA/S M10x85мм 10-16мм
Фото - 3 - Анкер клиновий W-FA/S M10x85мм 10-16мм
Фото - 4 - Анкер клиновий W-FA/S M10x85мм 10-16мм
Фото - 1 - Анкер клиновий W-FA/S M10x85мм 10-16мм
Фото - 2 - Анкер клиновий W-FA/S M10x85мм 10-16мм
Фото - 3 - Анкер клиновий W-FA/S M10x85мм 10-16мм
Фото - 4 - Анкер клиновий W-FA/S M10x85мм 10-16мм

Анкер клиновий W-FA/S M10x85мм 10-16мм (5932010085)

Анкер клиновий W-FA/S (A2K) M10x85/10-16 Для стиснутої зони бетону Оцинкована сталь
Номер товару 5932010085
Немає в наявності
Ціна:
25.98 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Клиновий анкер для середніх та високих навантажень в бетоні без тріщин, оцинкована сталь Сертифікат якості ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна температурна крива) Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю Навантаження може бути прикладене відразу після установки Наскрізний монтаж заощаджує час Зменшена і стандартна глибина анкерування Мінімальний обсяг свердління, економія часу Різноманітні варіанти застосування анкера
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix)/ефективна глибина анкерування (he ef)/глибина отвору (h 1) 10 / 48 / 70 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 12 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2)/ефективна глибина анкерування (h ef 2)/глибина отвору (h 1, 2) 16 / 42 / 65 мм
Розмір під ключ 17 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 30 нм
Довжина анкера (l) 85 мм
Сертифікат ETA-02/0001
Метричний діаметр анкера M10
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута зона бетону) Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних) W-FA/S дозволяється застосовувати тільки в сухих приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Клиновий анкер для середніх та високих навантажень в бетоні без тріщин, оцинкована сталь Сертифікат якості ETA-02/0001 для одиночних кріплень, варіант 7, бетон без тріщин Вогнестійкість: F30, F60, F90 і F120; стійкість до впливу вогню відповідно до DIN 4102-2: 1977-09 (рівномірна температурна крива) Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю Навантаження може бути прикладене відразу після установки Наскрізний монтаж заощаджує час Зменшена і стандартна глибина анкерування Мінімальний обсяг свердління, економія часу Різноманітні варіанти застосування анкера
Характеристики arrow_down
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix)/ефективна глибина анкерування (he ef)/глибина отвору (h 1) 10 / 48 / 70 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 12 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2)/ефективна глибина анкерування (h ef 2)/глибина отвору (h 1, 2) 16 / 42 / 65 мм
Розмір під ключ 17 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 30 нм
Довжина анкера (l) 85 мм
Сертифікат ETA-02/0001
Метричний діаметр анкера M10
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута зона бетону) Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних) W-FA/S дозволяється застосовувати тільки в сухих приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5028.9 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1806.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
256.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
146.4 грн/шт
102.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2700 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити