Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M16x150/30-48 WURTH
Фото - 1 - Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M16x150/30-48 WURTH
Фото - 1 - Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M16x150/30-48 WURTH

Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M16x150/30-48 WURTH (5932916150)

Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M16x150/30-48 WURTH Для стиснутої зони бетону Гарячеоцинкована сталь
Номер товару 5932916150
В наявності
Ціна:
162.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Клиновий анкер для високих навантажень в бетоні без тріщин. Сталь, гаряче цинкування. Сертифікат відповідності ETA-02/0001 для одиночного кріплення, варіант 7, бетон без тріщин Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю Навантаження може бути прикладене відразу після установки Наскрізний монтаж заощаджує час Зменшена і стандартна глибина анкерування Мінімальний обсяг свердління, економія часу Різноманітні варіанти застосування анкера
Довжина анкера (l) 150 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 16 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 18 мм
Розмір під ключ 24 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix)/ефективна глибина анкерування (he ef)/глибина отвору (h 1) 30 / 82 / 110 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2)/ефективна глибина анкерування (h ef 2)/глибина отвору (h 1, 2) 48 / 64 / 95 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 90 Нм
Сертифікат ETA-02/0001
Метричний діаметр анкера M16
Матеріал Сталь
Покриття Термічна оцинковка
Область застосування Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута зона бетону) Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних) W-FA/F дозволяється застосовувати, як в середині будівель, так і назовні (в неагресивних середовищах)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Клиновий анкер для високих навантажень в бетоні без тріщин. Сталь, гаряче цинкування. Сертифікат відповідності ETA-02/0001 для одиночного кріплення, варіант 7, бетон без тріщин Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю Навантаження може бути прикладене відразу після установки Наскрізний монтаж заощаджує час Зменшена і стандартна глибина анкерування Мінімальний обсяг свердління, економія часу Різноманітні варіанти застосування анкера
Характеристики arrow_down
Довжина анкера (l) 150 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 16 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 18 мм
Розмір під ключ 24 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix)/ефективна глибина анкерування (he ef)/глибина отвору (h 1) 30 / 82 / 110 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2)/ефективна глибина анкерування (h ef 2)/глибина отвору (h 1, 2) 48 / 64 / 95 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 90 Нм
Сертифікат ETA-02/0001
Метричний діаметр анкера M16
Матеріал Сталь
Покриття Термічна оцинковка
Застосування arrow_down
Область застосування Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута зона бетону) Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних) W-FA/F дозволяється застосовувати, як в середині будівель, так і назовні (в неагресивних середовищах)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
29.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
21.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
21.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити