Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M10x105/30-36 WURTH
Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M10x105/30-36 WURTH
Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M10x105/30-36 WURTH (5932910105)
Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M10x105/30-36 WURTH
Для стиснутої зони бетону
Гарячеоцинкована сталь
Номер товару 5932910105
В наявності
Ціна:
50.52 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Клиновий анкер для високих навантажень в бетоні без тріщин. Сталь, гаряче цинкування.
Сертифікат відповідності ETA-02/0001 для одиночного кріплення, варіант 7, бетон без тріщин
Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю
Навантаження може бути прикладене відразу після установки
Наскрізний монтаж заощаджує час
Зменшена і стандартна глибина анкерування
Мінімальний обсяг свердління, економія часу
Різноманітні варіанти застосування анкера
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Довжина анкера (l) | 100 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 12 мм |
| Розмір під ключ | 17 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix)/ефективна глибина анкерування (he ef)/глибина отвору (h 1) | 30 / 48 / 70 мм |
| Крутний момент анкерування (T inst) | 30 нм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2)/ефективна глибина анкерування (h ef 2)/глибина отвору (h 1, 2) | 36 / 42 / 65 мм |
| Сертифікат | ETA-02/0001 |
| Метричний діаметр анкера | M10 |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | Термічна оцинковка |
Область застосування
Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута зона бетону)
Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо
Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних)
W-FA/F дозволяється застосовувати, як в середині будівель, так і назовні (в неагресивних середовищах)
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Клиновий анкер для високих навантажень в бетоні без тріщин. Сталь, гаряче цинкування.
Сертифікат відповідності ETA-02/0001 для одиночного кріплення, варіант 7, бетон без тріщин
Високе навантаження, малі міжосьові відстані і відстані до краю
Навантаження може бути прикладене відразу після установки
Наскрізний монтаж заощаджує час
Зменшена і стандартна глибина анкерування
Мінімальний обсяг свердління, економія часу
Різноманітні варіанти застосування анкера
Характеристики
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Довжина анкера (l) | 100 мм |
| Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) | 12 мм |
| Розмір під ключ | 17 мм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix)/ефективна глибина анкерування (he ef)/глибина отвору (h 1) | 30 / 48 / 70 мм |
| Крутний момент анкерування (T inst) | 30 нм |
| Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2)/ефективна глибина анкерування (h ef 2)/глибина отвору (h 1, 2) | 36 / 42 / 65 мм |
| Сертифікат | ETA-02/0001 |
| Метричний діаметр анкера | M10 |
| Матеріал | Сталь |
| Покриття | Термічна оцинковка |
Застосування
Область застосування
Індивідуальне кріплення: монтаж відповідно з ЕТА в бетон класом міцності C20/25 - C50/60 (стиснута зона бетону)
Висока несуча здатність, малі міжосьові відстані та відстані від краю основи
Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, риштувань, опор, кабельних каналів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, балок, навісних вентильованих фасадів, фасадного скління, тощо
Анкер застосовується для постійних та змінних навантажень (тривалих, короткочасних, епізодичних)
W-FA/F дозволяється застосовувати, як в середині будівель, так і назовні (в неагресивних середовищах)
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M6x40мм 5мм
Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M8x80/15-24 WURTH
Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M8x120/55-64 WURTH
Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M10x90/15-21 WURTH
Анкер клиновий WW-FA/F (HDG) M10x120/45-51 WURTH
Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M12x180/85-100 WURTH
Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M16x150/30-48 WURTH
Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M8x95мм 30-39мм
Анкер клиновий W-FA/F (HDG) M12x125мм 30-45мм
Немає відгуків про цей товар.