Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторний дриль-шуруповерт ABS12 COMPACT, 2X2AH, в кейсі
Фото - 1 - Акумуляторний дриль-шуруповерт ABS12 COMPACT, 2X2AH, в кейсі
Фото - 1 - Акумуляторний дриль-шуруповерт ABS12 COMPACT, 2X2AH, в кейсі

Акумуляторний дриль-шуруповерт ABS12 COMPACT, 2X2AH, в кейсі (5701101002)

Акумуляторний дриль-шуруповерт ABS12 COMPACT, 2X2AH, в кейсі -арт. 5701101002
Номер товару 5701101002
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Особливо компактний і потужний акумуляторний дрель-шурупокрут для легких і помірних операцій сверління і завинчування, розроблений Würth на основі вимог майстрів.
Діапазон затискання патрону мін./макс. 0,8-10 мм
Оборотів холостого ходу 1-а / 2-а передача мін./макс. 0-400 / 0-1500 об/хв
Вага обладнання з акумулятором 1,21 кг
Різьба свердлильного патрону 1/2 дюйма x 20 UNF
Діаметр свердління в сталі, макс. 10 мм
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Довжина 177 мм
Ємність акумулятора / батареї 2 Aгод
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Висота 215 мм
Макс. крутний момент жорсткий / м'який 32 / 19 Нм
Діаметр саморізу, макс. 6 мм
Комплектація З 2 батареями по 2,0 Агод; додаткові аксесуари в комплект не входять

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Особливо компактний і потужний акумуляторний дрель-шурупокрут для легких і помірних операцій сверління і завинчування, розроблений Würth на основі вимог майстрів.
Характеристики arrow_down
Діапазон затискання патрону мін./макс. 0,8-10 мм
Оборотів холостого ходу 1-а / 2-а передача мін./макс. 0-400 / 0-1500 об/хв
Вага обладнання з акумулятором 1,21 кг
Різьба свердлильного патрону 1/2 дюйма x 20 UNF
Діаметр свердління в сталі, макс. 10 мм
Номінальна напруга 12 В/пост.струму
Довжина 177 мм
Ємність акумулятора / батареї 2 Aгод
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Висота 215 мм
Макс. крутний момент жорсткий / м'який 32 / 19 Нм
Діаметр саморізу, макс. 6 мм
Комплектація З 2 батареями по 2,0 Агод; додаткові аксесуари в комплект не входять
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!