Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Адаптер із швидкозатискною головкою 1/4"
Фото - 1 - Адаптер із швидкозатискною головкою 1/4"
Фото - 2 - Адаптер із швидкозатискною головкою 1/4"
Фото - 1 - Адаптер із швидкозатискною головкою 1/4"
Фото - 2 - Адаптер із швидкозатискною головкою 1/4"

Адаптер із швидкозатискною головкою 1/4" (07151101)

Адаптер із швидкозатискною головкою 1/4" АДАПТЕР-BIT-1 / 4ZO-4KT-швидкозмінний
Номер товару 07151101
В наявності
Ціна:
324 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Патрон швидкознімний

  • Привід: Внутрішній квадрат 1/4 дюйма, DIN 3121
  • Для використання з тріскачкою або внутрішнім квадратом
  • Вихід: шестигранник 1/4 дюйма, DIN 3126
Привід (S2) 1/4 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Довжина (l1) 30 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Область застосування Тримач універсальний біт 1/4 дюйма

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Патрон швидкознімний

  • Привід: Внутрішній квадрат 1/4 дюйма, DIN 3121
  • Для використання з тріскачкою або внутрішнім квадратом
  • Вихід: шестигранник 1/4 дюйма, DIN 3126
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 1/4 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Довжина (l1) 30 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Внутрішній шестигранник
Застосування arrow_down
Область застосування Тримач універсальний біт 1/4 дюйма
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
123.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити