Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Абразивний матуючий диск з флісу / шкурки (змішаний корунд)
Фото - 1 - Абразивний матуючий диск з флісу / шкурки (змішаний корунд)
Фото - 1 - Абразивний матуючий диск з флісу / шкурки (змішаний корунд)

Абразивний матуючий диск з флісу / шкурки (змішаний корунд) (0672964218)

Насадка шліфувальна пелюсткова COMBI, G180/150, 40x20x6 mm -арт. 0672964218
Номер товару 0672964218
В наявності
Ціна:
303.24 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для безшовного матування, лінійного матування, досягнення глянсового блиску і видалення відкладень бруду і оксидів з металу. Високий шліфувальний ефект Додаткова абразивна тканина між абразивним флісом Примітка На високій швидкості грубозерниста поверхня шліфує більш тонко, а дрібнозерниста при низькій швидкості працює більш грубо. Використовуйте інструменти з низьким контактним тиском; збільшення контактного тиску призводить до передчасного зносу При недостатньому видаленні поверхневого шару не збільшуйте контактний тиск, а використовуйте більший розмір зерна.
Діаметр x ширина x діаметр штифта 40 x 20 x 6 мм
Колір Червоно-коричневий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для безшовного матування, лінійного матування, досягнення глянсового блиску і видалення відкладень бруду і оксидів з металу. Високий шліфувальний ефект Додаткова абразивна тканина між абразивним флісом Примітка На високій швидкості грубозерниста поверхня шліфує більш тонко, а дрібнозерниста при низькій швидкості працює більш грубо. Використовуйте інструменти з низьким контактним тиском; збільшення контактного тиску призводить до передчасного зносу При недостатньому видаленні поверхневого шару не збільшуйте контактний тиск, а використовуйте більший розмір зерна.
Характеристики arrow_down
Діаметр x ширина x діаметр штифта 40 x 20 x 6 мм
Колір Червоно-коричневий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт