Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Захисне взуття: правильний захист для здоров'я ваших ніг

Захисне взуття: правильний захист для здоров'я ваших ніг

Наші ноги є найбільш навантаженою частиною нашого тіла, оскільки вони несуть всю вагу нашого тіла.

Щоб виявити зміщення стопи та запобігти пов'язаним із цим травмам і болю, ми пропонуємо послугу вимірювання стопи, яка допоможе уникнути майбутніх незручностей.

Завдяки точним 3D-даним про взуття та вимірювання стоп у нашій компанії, ми підбираємо найбільш підходяще захисне взуття для ваших працівників та допомагаємо коригувати неправильне положення стопи за допомогою спеціальних устілок.

Спираючись на зібрані дані про стопи та взуття, ми забезпечуємо ефективну профілактику, надаючи оптимальний догляд для стоп і вибір відповідного робочого взуття.

Нове захисне взуття Würth MODYF вже тут!

У нових моделях ми робимо акцент на сучасному дизайні, при цьому не забуваючи про вашу безпеку. Кожен зможе знайти для себе оптимальний варіант. Завдяки поворотній застібці Boa®, як у захисних черевиках «Daily Race Boa S1P», ви можете швидко та безпечно приступити до роботи. Система Boa® забезпечує просте, точне та рівномірне шнурування з ідеальним розподілом тиску.

Захисні черевики та кросівки Taurus S3 – це класична альтернатива, яка відрізняється міцною конструкцією та високою стійкістю до стирання в зоні пальців. Також стали доступні екологічні захисні черевики EcoFresh у версії S3, що завершують цю серію взуття.

Безпека на робочому місці починається з належного захисту ніг. Захисне взуття, сертифіковане за стандартом DIN EN ISO 20345, повинно бути комфортним, стійким до зносу та адаптованим до специфіки вашої роботи. Працюєте ви на вулиці чи в приміщенні – це визначає клас захисту, який вам необхідний. Для загальних майстерень підходить клас S1P, а для автомобільних обов’язковий стандарт S3.

З’явились також нові стандарти безпеки. Взуття з захистом від проникнення цвяхів тепер має уточнення щодо матеріалів захисту (P – метал, PS/PL – текстиль) та розміру тестового цвяха. Також було змінено вимоги до опору ковзанню – тепер основною умовою є класифікація SRA. Збільшено кількість класів безпеки, зокрема з’явились S6 та S7 для водонепроникного взуття.

Якщо ваша робота не потребує спеціальних засобів захисту, ми рекомендуємо робоче взуття, яке сертифіковане за стандартом DIN EN ISO 20347. Таке взуття комфортне і підходить для виконання завдань без ризику травм від ударів чи тиску.

Більше комфорту та захисту з правильними технологіями!

Эйр Финити AIR-FINITY SOLE: Попрощайтеся з тяжкістю в ногах.

Запатентована технологія підошви, яка зменшує до 55% ударних навантажень і приблизно 30% тиску на підошву. Це зменшує біль у ногах і захищає суглоби. Ця підошва також забезпечує спеціальну теплоізоляцію.

Флекситек FLEXITEC: Максимальна гнучкість із стабільним комфортом

Інша технологія підошви, виготовлена з пружинної сталі поперечного посилення. Плоска опорна поверхня дає стопі стабільну основу та забезпечує оптимальну передачу енергії та контроль із максимальною гнучкістю. Ця технологія використовується виключно в обраному захисному взутті.

Без металла METALFREE: легше, зручніше та гнучкіше

Безметалеве захисне взуття – це захисне взуття, яке не містить металевих частин. Безметалеве, теплонепровідне взуття є важливим для захисту ніг, наприклад, для працівників аеропорту. У місцях, де захисне взуття зі сталевими носками або сталевими підошвами заважає роботі чутливих металодетекторів біля воріт безпеки, пройти в безметалевому захисному взутті можна без проблем і без спрацьовування сигналізації. Крім того, вони легші, зручніші та гнучкіші, ніж черевики зі сталевим носком. Безметалеве захисне взуття також виготовляється без металевих гачків і петель. Їх замінюють шнурками.

Як вибрати правильний розмір і ширину взуття?

Определить размер обуви Визначте правильний розмір взуття…

При визначенні правильного розміру взуття діє наступне правило: «Якщо вказівний палець поміщається між п’яткою та задньою частиною внутрішньої сторони черевика, то взуття підходить…»

Виберіть свій розмір. Встаньте в розшнурованому черевику та покладіть вказівний палець на носок черевика та знайдіть великий палець на нозі. Якщо у вас достатньо місця для великого пальця і нічого не давить та не спричиняє дискомфорт у взутті, зашнуруйте його та зробіть кілька «пробних кроків».

Определить ширину обуви Визначте правильну ширину взуття

„Якщо рука поміщається по ширині, то взуття підходить за об'ємом.“

Ширина взуття також значною мірою визначає її комфорт. За шириною тильної сторони вашої долоні (зазвичай) можна визначити, широка чи вузька у вас стопа.

Невеличка порада: ваше взуття слід провітрювати щонайменше 24 години після кожного інтенсивного носіння. Якщо можливо, також вийміть устілку. В ідеалі варто купити дві пари взуття, щоб можна було їх регулярно міняти.

FAQ - найпоширеніші запитання про професійне та робоче взуття?

Як правильно доглядати за взуттям?

Повсякденні забруднення зазвичай можна легко видалити щіткою або вологою ганчіркою. Для шкіряного взуття з самого початку рекомендується регулярно доглядати за допомогою бальзаму для шкіри. Найкраще протерти це бавовняною тканиною, а потім залишити взуття на 12-24 години. Це робить шкіру еластичною та довговічною. Замшеве взуття, слід регулярно чистити м’якою текстильною щіткою.

Чи можна прати робоче взуття в пральній машині?

Під час довгих робочих днів для ніг цілком нормально виділяти вологу та піт. Однак захисне взуття не підходить для прання в пральній машині. Є більш якісні способи як можна якомога найкраще попереджувати неприємні запахи від робочого взуття - наприклад, наш дезодорант для взуття Würth MODYF.

Чи можу я використовувати будь-яку устілку в поєднанні з моїм робочим взуттям?

Ні, оскільки в робоче взуття можна вставляти лише перевірені моделі устілки. Інша устілка може змінити відстань між пальцями ніг і захисним носком. Якщо ця відстань занадто мала, це може призвести до травм у разі нещасного випадку. Для цього скористайтеся нашими устілками.

Я багато працюю в положенні на колінах, чи є для цього спеціальне взуття?

Ми розробили наше робоче взуття Stretch X спеціально для майстрів, які багато працюють на колінах. Це взуття оснащене спеціальними еластичними вставками, які роблять його дуже гнучким. Гнучкі черевики доступні в таких варіантах як Stretch X S1P синього кольору або Stretch X S3 сірого кольору, а також черевики Stretch X S3 та Stretch X S1P сірі. Якщо ви працюєте у вологому середовищі, вам слід вибрати одне з взуття S3.

Моє взуття має символ ESD. Що це означає?

 

Загалом варто розуміти, що антистатичне взуття захищає не самого користувача, а обладнання та матеріали навколо нього. ESD означає електростатичний розряд, який виникає внаслідок зрівнювання електричного заряду між двома об'єктами. Наприклад, якщо ви пройдетеся по килиму в офісі, а потім торкнетеся металевої деталі, то можете відчути легкий електричний удар. Взуття з антистатичними властивостями розроблене для захисту від пошкоджень, які можуть статися під час такого розряду, наприклад, у випадку з електронними компонентами або в зонах підвищеного ризику займання, як-от резервуарні системи чи вибухонебезпечні середовища. Важливо зазначити: антистатичні черевики не призначені для роботи з джерелами електричної напруги.