Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Защитная обувь: правильная защита для здоровья ваших ног

Защитная обувь: правильная защита для здоровья ваших ног

Наши ноги являются самой нагруженной частью нашего тела, так как они несут весь вес нашего тела.

Чтобы обнаружить смещение стопы и предотвратить связанные с этим травмы и боль, мы предлагаем услугу измерения стопы, которая поможет избежать будущих неудобств.

Благодаря точным 3D-данным об обуви и измерениям стоп в нашей компании, мы подбираем наиболее подходящую защитную обувь для ваших работников и помогаем корректировать неправильное положение стопы с помощью специальных стелек.

Опираясь на собранные данные о стопах и обуви, мы обеспечиваем эффективную профилактику, предоставляя оптимальный уход для стоп и выбор подходящей рабочей обуви.

Новая защитная обувь Würth MODYF уже здесь!

В новых моделях мы делаем упор на современном дизайне, при этом не забывая о вашей безопасности. Каждый сможет найти для себя оптимальный вариант. Благодаря поворотной застежке Boa®, как в защитных ботинках Daily Race Boa S1P, вы можете быстро и безопасно приступить к работе. Система Boa® обеспечивает простое, точное и равномерное шнуровку с идеальным распределением давления.

Защитные ботинки и кроссовки Taurus S3 – это классическая альтернатива, отличающаяся прочной конструкцией и высокой стойкостью к истиранию в зоне пальцев. Также стали доступны экологичные защитные ботинки EcoFresh в версии S3, завершающие эту серию обуви.

Безопасность на рабочем месте начинается с надлежащей защиты ног. Защитная обувь, сертифицированная по стандарту DIN EN ISO 20345, должна быть комфортной, устойчивой к износу и адаптирована к специфике вашей работы. Работаете вы на улице или в помещении – это определяет класс защиты, который вам необходим. Для общих мастерских подходит класс S1P, а для автомобильных – обязательный стандарт S3.

Появились новые стандарты безопасности. Обувь с защитой от проникновения гвоздей теперь имеет уточнение по материалам защиты (P – металл, S/PL – текстиль) и размеру тестового гвоздя. Также были изменены требования к сопротивлению скольжению – теперь основным условием является классификация SRA. Увеличено количество классов безопасности, в частности, появились S6 и S7 для водонепроницаемой обуви.

Если ваша работа не требует специальных средств защиты, мы рекомендуем рабочую обувь, которая сертифицирована по стандарту DIN EN ISO 20347. Такая обувь комфортна и подходит для выполнения задач без риска травм от ударов или давления.

Больше комфорта и защиты с правильными технологиями!

Эйр Финити AIR-FINITY SOLE: Попрощайтесь с тяжестью в ногах.

Запатентована технология подошвы, уменьшающая до 55% ударных нагрузок и примерно 30% давления на подошву. Это уменьшает боли в ногах и защищает суставы. Эта подошва также обеспечивает специальную теплоизоляцию.

Флекситек FLEXITEC: Максимальная гибкость со стабильным комфортом

Другая разработка подошвы, сделанная из пружинной стали поперечного усиления. Плоская опорная поверхность дает стопе стабильное основание и обеспечивает оптимальную передачу энергии и контроль с максимальной гибкостью. Эта технология используется исключительно в выбранной защитной обуви.

Без металла METALFREE: легче, удобнее и гибче

Безметаллическая защитная обувь – это защитная обувь, не содержащая металлических частей. Безметаллическая, теплонепроводящая обувь важна для защиты ног, например, для работников аэропорта. В местах, где защитная обувь со стальными носками или стальными подошвами мешает работе чувствительных металлодетекторов у ворот безопасности, пройти в безметаллической защитной обуви можно без проблем и без срабатывания сигнализации. Кроме того, они более легкие, удобные и гибкие, чем ботинки со стальным носком. Безметальная защитная обувь также производится без металлических крючков и петель. Их заменяют шнурками.

Как выбрать правильный размер и ширину обуви?

Определить размер обуви Определите правильный размер обуви…

При определении правильного размера обуви действует следующее правило: «Если указательный палец помещается между пяткой и задней частью внутренней стороны ботинка, обувь подходит…»

Выберите размер. Встаньте в расшнурованом ботинке и положите указательный палец на носок ботинка и найдите палец на ноге. Если у вас достаточно места для большого пальца и ничего не давит и не вызывает дискомфорт в обуви, зашнуруйте его и сделайте несколько «пробных шагов».

Определить ширину обуви Определите правильную ширину обуви

„Если рука помещается по ширине, то обувь подходит по объему.“

Ширина обуви также в значительной степени определяет ее комфорт. По ширине тыльной стороны вашей ладони (обычно) можно определить, широкая или узкая у вас стопа.

Небольшой совет: Вашу обувь следует проветривать не менее 24 часов после каждого интенсивного ношения. Если возможно, извлеките стельку. В идеале следует купить две пары обуви, чтобы можно было их регулярно менять.

FAQ – самые распространенные вопросы о профессиональной и рабочей обуви?

Как правильно ухаживать за обувью?

Обычные загрязнения обычно можно легко удалить щеткой или влажной тряпкой. Для кожаной обуви с самого начала рекомендуется регулярно ухаживать с помощью бальзама для кожи. Лучше всего протереть это хлопчатобумажной тканью, а затем оставить обувь на 12-24 часа. Это делает кожу эластичной и долговечной. Замшевую обувь следует регулярно чистить мягкой текстильной щеткой.

Можно ли стирать рабочую обувь в стиральной машине?

Во время долгих рабочих дней для ног нормально выделять влагу и пот. Однако защитная обувь не подходит для стирки в стиральной машине. Есть более качественные способы как можно лучше предупреждать неприятные запахи от рабочей обуви - например, наш дезодорант для обуви Würth MODYF.

Могу ли я использовать любую стельку в сочетании с моей рабочей обувью?

Нет, потому что в рабочую обувь можно вставлять только проверенные модели стельки. Другая стелька может изменить расстояние между пальцами ног и защитным носком. Если это расстояние слишком мало, это может привести к травмам в случае несчастного случая. Для этого воспользуйтесь нашими стельками.

Я много работаю в положении на коленях, есть ли для этого специальная обувь?

Мы разработали нашу рабочую обувь Stretch X специально для мастеров, много работающих на коленях. Эта обувь оснащена специальными эластичными вставками, которые делают ее очень гибкой. Гибкие ботинки доступны в таких вариантах как Stretch X S1P синего цвета или Stretch X S3 серого цвета, а также ботинки Stretch X S3 и Stretch X S1P серые. Если вы работаете во влажной среде, вам следует выбрать одну из обуви S3.

Моя обувь имеет символ ESD. Что это значит?

 

В общем, следует понимать, что антистатическая обувь защищает не самого пользователя, а оборудование и материалы вокруг него. ESD означает электростатический разряд, возникающий в результате уравнивания электрического заряда между двумя объектами. Например, если вы пройдете по ковру в офисе, а затем коснитесь металлической детали, то можете почувствовать легкий электрический удар. Обувь с антистатическими свойствами разработана для защиты от повреждений, которые могут произойти во время такого разряда, например, в случае с электронными компонентами или в зонах повышенного риска возгорания, таких как резервуарные системы или взрывоопасные среды. Важно отметить: антистатические ботинки не предназначены для работы с источниками электрического напряжения.