Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лінійка масел HHS

Лінійка масел HHS

Würth HHS 2000 - це високоефективне адгезійне мастило, яке отримало значне визнання завдяки своїм винятковим якостям в різних промислових і автомобільних застосуваннях. 


Давайте подивимося, чому:


1. Виняткове проникнення: HHS відома своєю видатною проникаючою здатністю. Вона може ефективно проникати у вузькі місця, різьблення і з'єднання, забезпечуючи ретельне змащення і захист від тертя і зносу.

2. Висока термостійкість: Однією з особливостей HHS є його здатність витримувати високі температури без шкоди для змащувальних властивостей. Це робить його придатним для використання в складних умовах, де екстремальна спека є фактором.

3. Довговічне мастило: HHS забезпечує тривале змащування, зменшуючи потребу в частому повторному нанесенні. Його довговічна формула утворює захисну плівку, яка допомагає продовжити термін служби компонентів та обладнання.

4. Водостійкість і стійкість до погодних умов: Відмінна стійкість до води, вологи та атмосферних впливів, що робить її придатною для зовнішнього та внутрішнього застосування. Допомагає запобігти корозії та іржі навіть у складних умовах навколишнього середовища.

5. Універсальне застосування: HHS - це універсальний мастильний матеріал, який можна використовувати в широкому спектрі галузей промисловості і застосувань. Незалежно від того, чи це технічне обслуговування автомобілів, промислового обладнання, чи побутовий ремонт, вона забезпечує надійну роботу та стабільні результати.

6. Простота застосування: Користувачі цінують простоту застосування HHS. Зручне нанесення у вигляді аерозолю або розпилювача забезпечує точне і легке змащування навіть у важкодоступних місцях.

7. Бренд, якому довіряють: Würth - це добре зарекомендувавший себе бренд, відомий своєю високоякісною продукцією та прихильністю до інновацій. HHS є уособленням цього. Вона не просто краща за продукцію конкурентів, вона знаходиться в іншій лізі - виняткова в усіх відношеннях.


СЕРТИФІКАТИ ТА СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ


Щоб гарантувати вам безпеку, наші адгезійні мастила були сертифіковані та схвалені відповідно до кількох стандартів. Особлива увага приділяється адгезійним мастилам, що використовуються в харчовій промисловості. Ці продукти підходять там, де контакт з харчовими продуктами неминучий. Відповідні сертифікати та супровідні документи можна знайти в інтернет-магазині разом з продуктом.


NSF® (НАЦІОНАЛЬНА САНІТАРНА ФУНДАЦІЯ)

Продукти з логотипом NSF® були протестовані та зареєстровані Національним санітарним фондом. NSF® - це єдина міжнародна реєстрація, яка гарантує, що продукт може використовуватися в харчовій промисловості без ризику для здоров'я.


МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, СЕРТИФІКОВАНІ ЗА СТАНДАРТОМ H1

Мастильні матеріали, які можна використовувати в харчовій промисловості, коли не можна виключити випадковий, ненавмисний контакт з харчовими продуктами.


НЕ МІСТИТЬ Н-ГЕКСАНУ

Гексан використовується в органічній хімії як розчинник для екстракції масел і жирів. Гексан потенційно викликає залежність, шкідливий для здоров'я та небезпечний для води. Ось чому ми прагнемо продавати продукти, які не містять гексану.


КОШЕРНІСТЬ

Для маркування продуктів, які можна вважати кошерними, тобто придатними для споживання згідно з єврейськими релігійними дієтичними законами.


HALAL

Для маркування продуктів, які можуть вважатися халяльними, тобто придатними для споживання відповідно до ісламських релігійних дієтичних законів. Вимога сертифікації халяль поширюється не лише на самі продукти харчування, а й на допоміжні речовини та добавки.


БЕЗ АЛЕРГЕНІВ

З 13 грудня 2014 року по всій Європі діє Директива ЄС про інформацію про харчові продукти 1169/2011. Відповідно до цієї директиви, ми прагнемо продавати продукти, які не містять жодних харчових алергенів.


БЕЗ ГМО

Для того, щоб виробляти не генетично модифіковані продукти харчування, важливо, щоб допоміжні речовини та добавки також не були генетично модифіковані


ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ТВЕРДЕ МАСТИЛО З НІТРИДУ БОРУ

Останнє покоління мастил з нітриду бору є чистим, не містить ПТФЕ і силіконової оливи та має відмінні властивості при високих температурах.


В даний час найпоширенішою добавкою до мастил є ПТФЕ. Однак, PTFE не є стійким до високих температур і зараз є предметом дискусій, оскільки ECHA класифікує його як мікропластик. Для нашого останнього покоління мастил ми використовуємо нітрид бору, природну сировину, також відому як "неорганічний" або "білий графіт". Гексагональна модифікація (h-борнітрид), подібна до графіту, використовується як мастильний агент. На відміну від графіту, коефіцієнт тертя гексагонального нітриду бору залишається стабільним при температурі понад 1000 C, тому він дуже добре підходить як високотемпературне тверде мастило у вакуумі.

При високих температурах (1 400-1 800°C) і високому тиску (> 6GPa) гексагональна модифікація змінюється на кубічну, аналогічно перетворенню графіту на алмаз. Обидві модифікації нітриду бору мають білий колір і не проводять електричний струм при низьких і помірних температурах.


КОЛИ, ЩО І ДЛЯ ЧОГО?


Для різних застосувань потрібні різні продукти. Але який продукт підходить для мого випадку використання? Наша матриця адгезійних мастил - це корисний посібник, який допоможе вам у виборі правильного мастильного матеріалу для вашого проекту. При купівлі, ви можете звернутися за допомогою до продавця-консультанта, аби дізнатися яка матриця дозволяє порівняти вимоги до конкретного застосування з силою і властивостями наших продуктів HHS®. Наші експерти рекомендують серію PLUS, оскільки ці продукти відповідають будь-яким вимогам, і ви можете сказати: "Все йде як по маслу!"


ЧОМУ ПЛЮС? ТОМУ ЩО ЦІ ПРОДУКТИ ПРОСТО МАЮТЬ ДОДАТКОВИЙ ПЛЮС!


PLUS означає наступні переваги:

- Нова добавка нітриду бору дозволяє використовувати продукт при значно вищих температурах

- Лише кілька знаків небезпеки завдяки значно нижчому потенціалу ризику, меншій шкідливості для здоров'я людей та навколишнього середовища

- Схвалення для харчової промисловості, підтверджене NSF

 

- Схвалення, такі як відсутність алергенів, кошерність і халяль, застосовуються до однієї лінійки продуктів.