Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Линейка масел HHS

Линейка масел HHS

Würth HHS 2000 - это высокоэффективная адгезионная смазка, получившая широкое признание благодаря своим исключительным качествам в различных областях промышленности и автомобилестроения. 


Давайте посмотрим, почему:


1. Исключительная проникающая способность: HHS славится своими выдающимися проникающими функциями. Он может эффективно попадать в узкие места, резьбу и соединения, обеспечивая тщательное смазывание и защиту от трения и износа.

2. Устойчивость к высоким температурам: Одной из отличительных особенностей HHS  является его способность выдерживать высокие температуры без ущерба для смазочных свойств. Это делает его пригодным для использования в сложных условиях, где имеет место сильный нагрев.

3. Долговечная смазка: HHS обеспечивает длительное смазывание, снижая необходимость в частом повторном нанесении. Его стойкая формула образует защитную пленку, которая помогает продлить срок службы компонентов и оборудования.

4. Устойчивость к воздействию воды и погодных условий: Превосходная устойчивость к воде, влаге и атмосферным воздействиям, что делает его пригодным для использования на открытом воздухе и в море. Он помогает предотвратить коррозию и ржавчину даже в сложных условиях окружающей среды.

5. Универсальное применение: HHS - это универсальный смазочный материал, который можно использовать в самых разных отраслях промышленности и сферах применения. Будь то техническое обслуживание автомобилей, промышленного оборудования или бытовой ремонт, она обеспечивает надежную работу и стабильные результаты.

6. Простота применения: Пользователи ценят простоту применения HHS. Удобный аэрозоль или спрей позволяет точно и без усилий наносить смазку даже в труднодоступных местах.

7. Надежный бренд: Würth - это хорошо зарекомендовавший себя бренд, известный своей высококачественной продукцией и стремлением к инновациям. HHS является олицетворением этого. Он не просто лучше продукции конкурентов, он находится в другой лиге - исключительный во всех отношениях.


СЕРТИФИКАТЫ И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


Для того чтобы вы были уверены в своей безопасности, наши адгезионные смазки прошли сертификацию и утверждены в соответствии с несколькими стандартами. Особое внимание уделяется адгезионным смазкам, используемым в пищевой промышленности. Эти продукты подходят для тех случаев, когда контакт с пищей неизбежен. Соответствующие сертификаты и сопроводительные документы можно найти в интернет-магазине вместе с продуктом.


NSF®(Национальная Санитарная Фундация)

Продукты с логотипом NSF® прошли испытания и зарегистрированы Национальным санитарным фондом. NSF® - это единственная международная регистрация, которая гарантирует, что продукт может использоваться в пищевой промышленности без риска для здоровья.


СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПО СТАНДАРТУ H1

Смазочные материалы, которые можно использовать в пищевой промышленности, когда не исключен случайный, непреднамеренный контакт с продуктами питания.


НЕ СОДЕРЖИТ Н-ГЕКСАНА

Гексан используется в органической химии как растворитель для извлечения масел и жиров. Гексан потенциально вызывает привыкание, вреден для здоровья и опасен для воды. Поэтому мы стремимся продавать продукты, не содержащие гексана.


КОШЕРНОСТЬ

Для маркировки продуктов, которые могут считаться кошерными, то есть пригодными для употребления в соответствии с еврейскими религиозными диетическими законами.


HALAL

Для маркировки продуктов, которые могут считаться халяльными, то есть пригодными для употребления в соответствии с исламскими религиозными диетическими законами. Требование сертификации халяль распространяется не только на сами продукты питания, но и на вспомогательные вещества и добавки.


ALLERGEN-FREE

С 13 декабря 2014 года во всей Европе действует директива ЕС 1169/2011 о пищевой информации. В соответствии с этой директивой мы стремимся продавать продукты, не содержащие пищевых аллергенов.


БЕЗ ГМО

Для производства негенетически модифицированных продуктов питания необходимо, чтобы вспомогательные вещества и добавки также не подвергались генетической модификации 


ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ТВЕРДЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ НИТРИДА БОРА

Последнее поколение смазочных материалов из нитрида бора отличается чистотой, отсутствием ПТФЭ и силиконового масла и превосходными свойствами при высоких температурах.


В настоящее время наиболее распространенной добавкой для смазочных материалов является ПТФЭ. Однако ПТФЭ не устойчив к высоким температурам и сейчас находится под вопросом, поскольку ECHA классифицирует его как микропластик. В нашем последнем поколении смазочных материалов мы используем нитрид бора - природное сырье, также известное как "неорганическим" или "белым графитом". Гексагональная модификация (h-борнитрид), похожая на графит, используется в качестве смазывающего агента. В отличие от графита, коэффициент трения гексагонального нитрида бора остается стабильным при температуре свыше 1000 С, поэтому он очень подходит для использования в качестве высокотемпературной твердой смазки в вакууме.

При высоких температурах (1 400-1 800 °C) и высоком давлении (> 6 ГПа) гексагональная модификация переходит в кубическую, аналогично превращению графита в алмаз. Обе модификации нитрида бора имеют белый цвет и не проводят электричество при низких и умеренных температурах.


КОГДА, ЧТО И ДЛЯ ЧЕГО?


Для разных задач требуются разные продукты. Но какой продукт подходит для моего случая применения? Наша матрица адгезионных смазок - это полезное руководство, которое поможет вам выбрать подходящий смазочный материал для вашего проекта. При покупке, вы можете обратиться за помощью к продавцу-консультанту и узнать какая матрица позволяет сравнить требования к конкретным областям применения с сильными сторонами и свойствами наших продуктов HHS®. Наши эксперты рекомендуют серию PLUS, поскольку эти продукты отвечают любым требованиям, и вы можете сказать: "Все работает гладко!".


ПОЧЕМУ ПЛЮС? ПОТОМУ ЧТО ЭТИ ПРОДУКТЫ ПРОСТО ИМЕЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС!


ПЛЮС означает следующие преимущества:

- Новая добавка - нитрид бора - позволяет использовать продукты при значительно более высоких температурах.

- Всего несколько маркировок опасности благодаря значительному снижению потенциала риска, меньшей вредности для здоровья людей и окружающей среды

- Одобрения для пищевой промышленности, подтвержденные NSF

 

- Такие сертификаты, как отсутствие аллергенов, кошерность и халяль, применимы к одной линейке продуктов.