- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг
- Куртка сигнальна
- Куртка робоча NEON, сигнальна, жовта, розмір M
Куртка робоча NEON, сигнальна, жовта, розмір M
Куртка робоча NEON, сигнальна зі світловідбив. смугами, жовта, розмір M, MODYF -арт. M409276001
Інноваційна куртка високої видимості виготовлена зі зручної еластичної тканини, що забезпечує максимальну свободу рухів та комфорт при носінні.
Розмір | M |
Норми | EN 20471 |
Стандарт EN | 20471 |
Колір | Жовтий/Антрацит |
Матеріал | 74% поліестер, 22% бавовна, 4% еластан |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 250 г |
Можна мити при | 60 °C |
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці |
Каталог Würth