Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Плоский запобіжник Mini-FLP Economic
Плоский запобіжник Mini-FLP Economic - фото №1

Плоский запобіжник Mini-FLP Economic

Доступно в вигляді 7

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Плоский запобіжник Mini-FLP Economic

Плоский запобіжник Mini-FLP Economic від Wurth: все, що потрібно знати

На що звернути увагу

  • Номінальний струм: Це максимальний струм, який може проходити через запобіжник без його спрацьовування. Вибирайте запобіжник з номінальним струмом, що відповідає струму споживання пристрою, що захищається.
  • Напруга: Це максимальна напруга, при якій може працювати запобіжник. Переконайтеся, що вона відповідає напругі мережі, в якій буде використовуватись запобіжник.
  • Тип корпусу: Mini-FLP Economic – це плоский запобіжник, який підходить для встановлення у стандартні утримувачі запобіжників.
  • Кількість: Запобіжники Mini-FLP Economic продаються як поштучно, так і в наборах. li>

Основні характеристики

  • Номінальний струм: від 1 до 30 А
  • Напруга: до 250 В
  • Тип корпусу: Mini-FLP
  • Матеріал корпусу: кераміка
  • Термін служби: 10 років

Особливості

  • Висока точність спрацьовування
  • Низьке розсіювання потужності
  • Швидке відключення
  • Надійний захист від перевантаження та короткого замикання
  • Підходить для різних застосувань

Особливості використання

  • Перед встановленням запобіжника переконайтеся, що напруга мережі відповідає номінальній напругі запобіжника.
  • Не використовуйте запобіжники з номінальним струмом, меншим, ніж струм споживання пристрою, що захищається.
  • Не заміняйте запобіжники більш потужними.
  • При заміні запобіжника завжди використовуйте запобіжник того ж типу та номіналу.
  • Не використовуйте пошкоджені запобіжники.

Плоский запобіжник Mini-FLP Economic від Wurth – це надійний та доступний за ціною варіант захисту електропроводки від перевантаження та короткого замикання.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація